High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2C25-】

High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2C25-】 - SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2C25-】 - SMC

新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一

最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具1山クレビス形内容量1個
注意
※High Durability Seriesは、標準製品と比較して耐久性・耐環境性に優れた「特別仕様」のシリーズ総称です。
4222件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端形状
ロッド先端金具
揺動受け金具
オートスイッチ有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57102720CDM2C25-25Z1-A96-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
14,910
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57102729CDM2C25-25Z1-A96S-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
12,650
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
57102738CDM2C25-25Z1-A93-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
14,690
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57102747CDM2C25-25Z1-A93S-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
12,540
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
57102756CDM2C25-25Z1-A90-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
13,370
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57102765CDM2C25-25Z1-A90S-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
11,880
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
57102774CDM2C25-25Z1-B54-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
18,540
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
57102790CDM2C25-25Z1-B54S-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
14,470
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57102799CDM2C25-25Z1-B64-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
16,670
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
57102808CDM2C25-25Z1-B64S-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
13,530
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57102817CDM2C25-25Z1-C73C-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
16,890
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
57102826CDM2C25-25Z1-C73CS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
13,640
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57102835CDM2C25-25Z1-C80C-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
16,780
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
57102844CDM2C25-25Z1-C80CS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
13,590
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57102860CDM2C25-25Z1-B59W-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
19,310
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
57102869CDM2C25-25Z1-B59WS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
14,850
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57102878CDM2C25-25Z1-V-M9N-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
17,710
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
57102887CDM2C25-25Z1-V-M9NS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
14,360
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57102896CDM2C25-25Z1-V-M9P-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
17,710
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
57102905CDM2C25-25Z1-V-M9PS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
14,360
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57102914CDM2C25-25Z1-V-M9B-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
17,490
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
57102930CDM2C25-25Z1-V-M9BS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
14,250
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57102939CDM2C25-25Z1-V-H7C-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
19,690
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
57102948CDM2C25-25Z1-V-H7CS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
15,350
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57102957CDM2C25-25Z1-V-M9NW-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
18,040
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
57102966CDM2C25-25Z1-V-M9NWS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
14,520
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57102975CDM2C25-25Z1-V-M9PW-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
18,040
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
57102984CDM2C25-25Z1-V-M9PWS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
14,520
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57103000CDM2C25-25Z1-V-M9BW-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
18,040
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
57103009CDM2C25-25Z1-V-M9BWS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
14,520
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57103018CDM2C25-25Z1-V-H7NF-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
20,570
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
57103027CDM2C25-25Z1-V-H7NFS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
15,790
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
57103036CDM2C25-25Z1-V-A96-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
15,510
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57103045CDM2C25-25Z1-V-A96S-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
13,260
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
57103054CDM2C25-25Z1-V-A93-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
15,290
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57103070CDM2C25-25Z1-V-A93S-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
13,150
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
57103079CDM2C25-25Z1-V-A90-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
13,970
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57103088CDM2C25-25Z1-V-A90S-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
12,490
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
57103097CDM2C25-25Z1-V-B54-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
19,140
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
57103106CDM2C25-25Z1-V-B54S-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
15,070
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57103115CDM2C25-25Z1-V-B64-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
17,270
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
57103124CDM2C25-25Z1-V-B64S-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
14,140
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57103140CDM2C25-25Z1-V-C73C-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
17,490
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
57103149CDM2C25-25Z1-V-C73CS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
14,250
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57103158CDM2C25-25Z1-V-C80C-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
17,380
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
57103167CDM2C25-25Z1-V-C80CS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
14,190
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57103176CDM2C25-25Z1-V-B59W-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
19,910
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
57103185CDM2C25-25Z1-V-B59WS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
15,460
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57103194CDM2C25-25Z1-W-M9N-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
17,930
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
57103210CDM2C25-25Z1-W-M9NS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
14,580
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする