曜日別特売

High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2D25TN-】

High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2D25TN-】 - SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2D25TN-】 - SMC

新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一

最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT取付支持金具2山クレビス形内容量1個
注意
※High Durability Seriesは、標準製品と比較して耐久性・耐環境性に優れた「特別仕様」のシリーズ総称です。
2115件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端形状
ロッド先端金具
揺動受け金具
オートスイッチ有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57395198CDM2D25TN-25Z1-M9N-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
17,110
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
57395207CDM2D25TN-25Z1-M9NS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
13,750
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57395216CDM2D25TN-25Z1-M9P-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
17,110
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
57395225CDM2D25TN-25Z1-M9PS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
13,750
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57395234CDM2D25TN-25Z1-M9B-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
16,890
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
57395250CDM2D25TN-25Z1-M9BS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
13,640
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57395259CDM2D25TN-25Z1-H7C-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
19,090
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
57395268CDM2D25TN-25Z1-H7CS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
14,740
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57395277CDM2D25TN-25Z1-M9NW-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
17,440
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
57395286CDM2D25TN-25Z1-M9NWS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
13,920
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57395295CDM2D25TN-25Z1-M9PW-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
17,440
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
57395304CDM2D25TN-25Z1-M9PWS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
13,920
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57395320CDM2D25TN-25Z1-M9BW-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
17,440
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
57395329CDM2D25TN-25Z1-M9BWS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
13,920
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57395338CDM2D25TN-25Z1-H7NF-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
19,970
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
57395347CDM2D25TN-25Z1-H7NFS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
15,180
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57395356CDM2D25TN-25Z1-A96-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
14,910
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57395365CDM2D25TN-25Z1-A96S-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
12,650
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
57395374CDM2D25TN-25Z1-A93-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
14,690
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57395390CDM2D25TN-25Z1-A93S-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
12,540
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
57395399CDM2D25TN-25Z1-A90-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
13,370
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57395408CDM2D25TN-25Z1-A90S-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
11,880
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
57395417CDM2D25TN-25Z1-B54-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
18,540
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
57395426CDM2D25TN-25Z1-B54S-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
14,470
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57395435CDM2D25TN-25Z1-B64-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
16,670
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
57395444CDM2D25TN-25Z1-B64S-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
13,530
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57395460CDM2D25TN-25Z1-C73C-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
16,890
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
57395469CDM2D25TN-25Z1-C73CS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
13,640
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57395478CDM2D25TN-25Z1-C80C-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
16,780
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
57395487CDM2D25TN-25Z1-C80CS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
13,590
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57395496CDM2D25TN-25Z1-B59W-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
19,310
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
57395505CDM2D25TN-25Z1-B59WS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
14,850
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57395514CDM2D25TN-25Z1-V-M9N-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
17,710
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
57395530CDM2D25TN-25Z1-V-M9NS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
14,360
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57395539CDM2D25TN-25Z1-V-M9P-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
17,710
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
57395548CDM2D25TN-25Z1-V-M9PS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
14,360
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57395557CDM2D25TN-25Z1-V-M9B-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
17,490
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
57395566CDM2D25TN-25Z1-V-M9BS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
14,250
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57395575CDM2D25TN-25Z1-V-H7C-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
19,690
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
57395584CDM2D25TN-25Z1-V-H7CS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
15,350
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57395600CDM2D25TN-25Z1-V-M9NW-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
18,040
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
57395609CDM2D25TN-25Z1-V-M9NWS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
14,520
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57395618CDM2D25TN-25Z1-V-M9PW-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
18,040
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
57395627CDM2D25TN-25Z1-V-M9PWS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
14,520
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57395636CDM2D25TN-25Z1-V-M9BW-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
18,040
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
57395645CDM2D25TN-25Z1-V-M9BWS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
14,520
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57395654CDM2D25TN-25Z1-V-H7NF-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
20,570
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
57395670CDM2D25TN-25Z1-V-H7NFS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
15,790
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
57395679CDM2D25TN-25Z1-V-A96-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
15,510
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57395688CDM2D25TN-25Z1-V-A96S-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
13,260
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする