曜日別特売

High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2D32TF-】

High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2D32TF-】 - SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2D32TF-】 - SMC

新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一

最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G取付支持金具2山クレビス形内容量1個
注意
※High Durability Seriesは、標準製品と比較して耐久性・耐環境性に優れた「特別仕様」のシリーズ総称です。
2191件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端形状
ロッド先端金具
揺動受け金具
オートスイッチ有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57448240CDM2D32TF-25Z1-M9N-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
17,440
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
57448249CDM2D32TF-25Z1-M9NS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
14,080
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57448258CDM2D32TF-25Z1-M9P-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
17,440
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
57448267CDM2D32TF-25Z1-M9PS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
14,080
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57448276CDM2D32TF-25Z1-M9B-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
17,220
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
57448285CDM2D32TF-25Z1-M9BS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
13,970
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57448294CDM2D32TF-25Z1-H7C-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
19,420
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
57448310CDM2D32TF-25Z1-H7CS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
15,070
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57448319CDM2D32TF-25Z1-M9NW-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
17,770
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
57448328CDM2D32TF-25Z1-M9NWS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
14,250
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57448337CDM2D32TF-25Z1-M9PW-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
17,770
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
57448346CDM2D32TF-25Z1-M9PWS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
14,250
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57448355CDM2D32TF-25Z1-M9BW-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
17,770
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
57448364CDM2D32TF-25Z1-M9BWS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
14,250
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57448380CDM2D32TF-25Z1-H7NF-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
20,300
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
57448389CDM2D32TF-25Z1-H7NFS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
15,510
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
57448398CDM2D32TF-25Z1-A96-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
15,240
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57448407CDM2D32TF-25Z1-A96S-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
12,980
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
57448416CDM2D32TF-25Z1-A93-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
15,020
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57448425CDM2D32TF-25Z1-A93S-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
12,870
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
57448434CDM2D32TF-25Z1-A90-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
13,700
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57448450CDM2D32TF-25Z1-A90S-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
12,210
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
57448459CDM2D32TF-25Z1-B54-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
18,870
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
57448468CDM2D32TF-25Z1-B54S-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
14,800
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57448477CDM2D32TF-25Z1-B64-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
17,000
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
57448486CDM2D32TF-25Z1-B64S-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
13,860
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57448495CDM2D32TF-25Z1-C73C-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
17,220
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
57448504CDM2D32TF-25Z1-C73CS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
13,970
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57448520CDM2D32TF-25Z1-C80C-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
17,110
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
57448529CDM2D32TF-25Z1-C80CS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
13,920
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57448538CDM2D32TF-25Z1-B59W-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
19,640
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
57448547CDM2D32TF-25Z1-B59WS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
15,180
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57448556CDM2D32TF-25Z1-V-M9N-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
18,040
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
57448565CDM2D32TF-25Z1-V-M9NS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
14,690
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57448574CDM2D32TF-25Z1-V-M9P-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
18,040
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
57448590CDM2D32TF-25Z1-V-M9PS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
14,690
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57448599CDM2D32TF-25Z1-V-M9B-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
17,820
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
57448608CDM2D32TF-25Z1-V-M9BS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
14,580
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57448617CDM2D32TF-25Z1-V-H7C-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
20,020
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
57448626CDM2D32TF-25Z1-V-H7CS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
15,680
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
57448635CDM2D32TF-25Z1-V-M9NW-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
18,370
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
57448644CDM2D32TF-25Z1-V-M9NWS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
14,850
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57448660CDM2D32TF-25Z1-V-M9PW-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
18,370
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
57448669CDM2D32TF-25Z1-V-M9PWS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
14,850
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57448678CDM2D32TF-25Z1-V-M9BW-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
18,370
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
57448687CDM2D32TF-25Z1-V-M9BWS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
14,850
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57448696CDM2D32TF-25Z1-V-H7NF-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
20,900
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
57448705CDM2D32TF-25Z1-V-H7NFS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
16,120
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
57448714CDM2D32TF-25Z1-V-A96-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
15,840
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
57448730CDM2D32TF-25Z1-V-A96S-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
13,590
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする