High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2U40TN-】

High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2U40TN-】 - SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2U40TN-】 - SMC

新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一

最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT取付支持金具ロッド側トラニオン形内容量1個
注意
※High Durability Seriesは、標準製品と比較して耐久性・耐環境性に優れた「特別仕様」のシリーズ総称です。
3872件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端形状
ロッド先端金具
揺動受け金具
オートスイッチ有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58446126CDM2U40TN-25Z1-M9N-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
24,420
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
58446135CDM2U40TN-25Z1-M9NS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
21,070
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
58446144CDM2U40TN-25Z1-M9P-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
24,420
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
58446160CDM2U40TN-25Z1-M9PS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
21,070
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
58446169CDM2U40TN-25Z1-M9B-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
24,200
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
58446178CDM2U40TN-25Z1-M9BS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
20,960
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
58446187CDM2U40TN-25Z1-H7C-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
26,400
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
58446196CDM2U40TN-25Z1-H7CS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
22,060
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
58446205CDM2U40TN-25Z1-M9NW-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
24,750
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
58446214CDM2U40TN-25Z1-M9NWS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
21,230
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
58446230CDM2U40TN-25Z1-M9PW-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
24,750
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
58446239CDM2U40TN-25Z1-M9PWS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
21,230
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
58446248CDM2U40TN-25Z1-M9BW-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
24,750
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
58446257CDM2U40TN-25Z1-M9BWS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
21,230
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
58446266CDM2U40TN-25Z1-H7NF-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
27,280
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
58446275CDM2U40TN-25Z1-H7NFS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
22,500
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
58446284CDM2U40TN-25Z1-A96-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
22,220
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
58446300CDM2U40TN-25Z1-A96S-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
19,970
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
58446309CDM2U40TN-25Z1-A93-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
22,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
58446318CDM2U40TN-25Z1-A93S-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
19,860
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
58446327CDM2U40TN-25Z1-A90-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
20,680
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
58446336CDM2U40TN-25Z1-A90S-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
19,200
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
58446345CDM2U40TN-25Z1-B54-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
25,850
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
58446354CDM2U40TN-25Z1-B54S-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
21,780
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
58446370CDM2U40TN-25Z1-B64-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
23,980
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
58446379CDM2U40TN-25Z1-B64S-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
20,850
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
58446388CDM2U40TN-25Z1-C73C-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
24,200
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
58446397CDM2U40TN-25Z1-C73CS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
20,960
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
58446406CDM2U40TN-25Z1-C80C-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
24,090
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
58446415CDM2U40TN-25Z1-C80CS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
20,900
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
58446424CDM2U40TN-25Z1-B59W-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
26,620
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
58446440CDM2U40TN-25Z1-B59WS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
22,170
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
58446449CDM2U40TN-25Z1-V-M9N-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
25,740
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
58446458CDM2U40TN-25Z1-V-M9NS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
22,390
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
58446467CDM2U40TN-25Z1-V-M9P-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
25,740
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
58446476CDM2U40TN-25Z1-V-M9PS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
22,390
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
58446485CDM2U40TN-25Z1-V-M9B-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
25,520
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
58446494CDM2U40TN-25Z1-V-M9BS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
22,280
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
58446510CDM2U40TN-25Z1-V-H7C-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
27,720
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
58446519CDM2U40TN-25Z1-V-H7CS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
23,380
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
58446528CDM2U40TN-25Z1-V-M9NW-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
26,070
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
58446537CDM2U40TN-25Z1-V-M9NWS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
22,550
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
58446546CDM2U40TN-25Z1-V-M9PW-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
26,070
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
58446555CDM2U40TN-25Z1-V-M9PWS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
22,550
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
58446564CDM2U40TN-25Z1-V-M9BW-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
26,070
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
58446580CDM2U40TN-25Z1-V-M9BWS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
22,550
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
58446589CDM2U40TN-25Z1-V-H7NF-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
28,600
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
58446598CDM2U40TN-25Z1-V-H7NFS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
23,820
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
58446607CDM2U40TN-25Z1-V-A96-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
23,540
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
58446616CDM2U40TN-25Z1-V-A96S-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
21,290
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする