曜日別特売

High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2T25TN-】

High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2T25TN-】 - SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2T25TN-】 - SMC

新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一

最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT取付支持金具ヘッド側トラニオン形内容量1個
注意
※High Durability Seriesは、標準製品と比較して耐久性・耐環境性に優れた「特別仕様」のシリーズ総称です。
全4391種類を絞り込む
ストローク(mm)
ロッド先端金具
揺動受け金具
4391種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端形状
ロッド先端金具
揺動受け金具
オートスイッチ有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58604606CDM2T25TN-25Z1-M9N-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
18,320
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
58604615CDM2T25TN-25Z1-M9NS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
14,960
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
58604624CDM2T25TN-25Z1-M9P-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
18,320
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
58604640CDM2T25TN-25Z1-M9PS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
14,960
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
58604649CDM2T25TN-25Z1-M9B-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
18,100
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
58604658CDM2T25TN-25Z1-M9BS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
14,850
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
58604667CDM2T25TN-25Z1-H7C-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
20,300
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
58604676CDM2T25TN-25Z1-H7CS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
15,950
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
58604685CDM2T25TN-25Z1-M9NW-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
18,650
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
58604694CDM2T25TN-25Z1-M9NWS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
15,130
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
58604710CDM2T25TN-25Z1-M9PW-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
18,650
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
58604719CDM2T25TN-25Z1-M9PWS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
15,130
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
58604728CDM2T25TN-25Z1-M9BW-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
18,650
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
58604737CDM2T25TN-25Z1-M9BWS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
15,130
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
58604746CDM2T25TN-25Z1-H7NF-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
21,180
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
58604755CDM2T25TN-25Z1-H7NFS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
16,390
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
58604764CDM2T25TN-25Z1-A96-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
16,120
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
58604780CDM2T25TN-25Z1-A96S-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
13,860
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
58604789CDM2T25TN-25Z1-A93-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
15,900
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
58604798CDM2T25TN-25Z1-A93S-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
13,750
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
58604807CDM2T25TN-25Z1-A90-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
14,580
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
58604816CDM2T25TN-25Z1-A90S-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
13,090
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
58604825CDM2T25TN-25Z1-B54-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
19,750
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
58604834CDM2T25TN-25Z1-B54S-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
15,680
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
58604850CDM2T25TN-25Z1-B64-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
17,880
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
58604859CDM2T25TN-25Z1-B64S-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
14,740
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
58604868CDM2T25TN-25Z1-C73C-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
18,100
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
58604877CDM2T25TN-25Z1-C73CS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
14,850
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
58604886CDM2T25TN-25Z1-C80C-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
17,990
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
58604895CDM2T25TN-25Z1-C80CS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
14,800
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
58604904CDM2T25TN-25Z1-B59W-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
20,520
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
58604920CDM2T25TN-25Z1-B59WS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
16,060
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
58604929CDM2T25TN-25Z1-V-M9N-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
18,920
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
58604938CDM2T25TN-25Z1-V-M9NS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
15,570
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
58604947CDM2T25TN-25Z1-V-M9P-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
18,920
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
58604956CDM2T25TN-25Z1-V-M9PS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
15,570
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
58604965CDM2T25TN-25Z1-V-M9B-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
18,700
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
58604974CDM2T25TN-25Z1-V-M9BS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
15,460
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
58604990CDM2T25TN-25Z1-V-H7C-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
20,900
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
58604999CDM2T25TN-25Z1-V-H7CS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
16,560
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
58605008CDM2T25TN-25Z1-V-M9NW-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
19,250
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
58605017CDM2T25TN-25Z1-V-M9NWS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
15,730
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
58605026CDM2T25TN-25Z1-V-M9PW-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
19,250
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
58605035CDM2T25TN-25Z1-V-M9PWS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
15,730
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
58605044CDM2T25TN-25Z1-V-M9BW-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
19,250
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
58605060CDM2T25TN-25Z1-V-M9BWS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
15,730
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
58605069CDM2T25TN-25Z1-V-H7NF-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
21,780
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
58605078CDM2T25TN-25Z1-V-H7NFS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
17,000
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
58605087CDM2T25TN-25Z1-V-A96-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
16,720
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
58605096CDM2T25TN-25Z1-V-A96S-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
14,470
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする