曜日別特売

High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2T25TF-】

High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2T25TF-】 - SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2T25TF-】 - SMC

新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一

最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G取付支持金具ヘッド側トラニオン形内容量1個
注意
※High Durability Seriesは、標準製品と比較して耐久性・耐環境性に優れた「特別仕様」のシリーズ総称です。
3931件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端形状
ロッド先端金具
揺動受け金具
オートスイッチ有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58632204CDM2T25TF-25Z1-M9N-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
18,320
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
58632220CDM2T25TF-25Z1-M9NS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
14,960
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
58632229CDM2T25TF-25Z1-M9P-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
18,320
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
58632238CDM2T25TF-25Z1-M9PS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
14,960
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
58632247CDM2T25TF-25Z1-M9B-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
18,100
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
58632256CDM2T25TF-25Z1-M9BS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
14,850
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
58632265CDM2T25TF-25Z1-H7C-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
20,300
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
58632274CDM2T25TF-25Z1-H7CS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
15,950
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
58632290CDM2T25TF-25Z1-M9NW-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
18,650
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
58632299CDM2T25TF-25Z1-M9NWS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
15,130
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
58632308CDM2T25TF-25Z1-M9PW-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
18,650
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
58632317CDM2T25TF-25Z1-M9PWS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
15,130
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
58632326CDM2T25TF-25Z1-M9BW-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
18,650
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
58632335CDM2T25TF-25Z1-M9BWS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
15,130
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
58632344CDM2T25TF-25Z1-H7NF-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
21,180
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
58632360CDM2T25TF-25Z1-H7NFS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
16,390
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
58632369CDM2T25TF-25Z1-A96-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
16,120
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
58632378CDM2T25TF-25Z1-A96S-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
13,860
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
58632387CDM2T25TF-25Z1-A93-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
15,900
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
58632396CDM2T25TF-25Z1-A93S-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
13,750
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
58632405CDM2T25TF-25Z1-A90-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
14,580
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
58632414CDM2T25TF-25Z1-A90S-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
13,090
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
58632430CDM2T25TF-25Z1-B54-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
19,750
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
58632439CDM2T25TF-25Z1-B54S-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
15,680
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
58632448CDM2T25TF-25Z1-B64-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
17,880
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
58632457CDM2T25TF-25Z1-B64S-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
14,740
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
58632466CDM2T25TF-25Z1-C73C-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
18,100
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
58632475CDM2T25TF-25Z1-C73CS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
14,850
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
58632484CDM2T25TF-25Z1-C80C-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
17,990
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
58632500CDM2T25TF-25Z1-C80CS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
14,800
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
58632509CDM2T25TF-25Z1-B59W-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
20,520
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
58632518CDM2T25TF-25Z1-B59WS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
16,060
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
58632527CDM2T25TF-25Z1-V-M9N-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
18,920
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
58632536CDM2T25TF-25Z1-V-M9NS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
15,570
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
58632545CDM2T25TF-25Z1-V-M9P-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
18,920
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
58632554CDM2T25TF-25Z1-V-M9PS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
15,570
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
58632570CDM2T25TF-25Z1-V-M9B-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
18,700
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
58632579CDM2T25TF-25Z1-V-M9BS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
15,460
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
58632588CDM2T25TF-25Z1-V-H7C-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
20,900
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
58632597CDM2T25TF-25Z1-V-H7CS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
16,560
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
58632606CDM2T25TF-25Z1-V-M9NW-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
19,250
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
58632615CDM2T25TF-25Z1-V-M9NWS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
15,730
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
58632624CDM2T25TF-25Z1-V-M9PW-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
19,250
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
58632640CDM2T25TF-25Z1-V-M9PWS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
15,730
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
58632649CDM2T25TF-25Z1-V-M9BW-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
19,250
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
58632658CDM2T25TF-25Z1-V-M9BWS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
15,730
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
58632667CDM2T25TF-25Z1-V-H7NF-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
21,780
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
58632676CDM2T25TF-25Z1-V-H7NFS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
17,000
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
58632685CDM2T25TF-25Z1-V-A96-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
16,720
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
58632694CDM2T25TF-25Z1-V-A96S-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
14,470
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする