曜日別特売

High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2T32TN-】

High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2T32TN-】 - SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2T32TN-】 - SMC

新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一

最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT取付支持金具ヘッド側トラニオン形内容量1個
注意
※High Durability Seriesは、標準製品と比較して耐久性・耐環境性に優れた「特別仕様」のシリーズ総称です。
全4094種類を絞り込む
ストローク(mm)
ロッド先端金具
揺動受け金具
4094種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端形状
ロッド先端金具
揺動受け金具
オートスイッチ有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58686488CDM2T32TN-25Z1-M9N-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
18,650
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
58686497CDM2T32TN-25Z1-M9NS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
15,290
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
58686506CDM2T32TN-25Z1-M9P-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
18,650
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
58686515CDM2T32TN-25Z1-M9PS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
15,290
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
58686524CDM2T32TN-25Z1-M9B-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
18,430
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
58686540CDM2T32TN-25Z1-M9BS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
15,180
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
58686549CDM2T32TN-25Z1-H7C-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
20,630
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
58686558CDM2T32TN-25Z1-H7CS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
16,280
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
58686567CDM2T32TN-25Z1-M9NW-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
18,980
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
58686576CDM2T32TN-25Z1-M9NWS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
15,460
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
58686585CDM2T32TN-25Z1-M9PW-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
18,980
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
58686594CDM2T32TN-25Z1-M9PWS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
15,460
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
58686610CDM2T32TN-25Z1-M9BW-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
18,980
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
58686619CDM2T32TN-25Z1-M9BWS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
15,460
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
58686628CDM2T32TN-25Z1-H7NF-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
21,510
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
58686637CDM2T32TN-25Z1-H7NFS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
16,720
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
58686646CDM2T32TN-25Z1-A96-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
16,450
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
58686655CDM2T32TN-25Z1-A96S-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
14,190
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
58686664CDM2T32TN-25Z1-A93-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
16,230
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
58686680CDM2T32TN-25Z1-A93S-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
14,080
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
58686689CDM2T32TN-25Z1-A90-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
14,910
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
58686698CDM2T32TN-25Z1-A90S-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
13,420
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
58686707CDM2T32TN-25Z1-B54-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
20,080
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
58686716CDM2T32TN-25Z1-B54S-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
16,010
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
58686725CDM2T32TN-25Z1-B64-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
18,210
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
58686734CDM2T32TN-25Z1-B64S-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
15,070
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
58686750CDM2T32TN-25Z1-C73C-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
18,430
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
58686759CDM2T32TN-25Z1-C73CS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
15,180
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
58686768CDM2T32TN-25Z1-C80C-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
18,320
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
58686777CDM2T32TN-25Z1-C80CS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
15,130
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
58686786CDM2T32TN-25Z1-B59W-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
20,850
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
58686795CDM2T32TN-25Z1-B59WS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
16,390
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
58686804CDM2T32TN-25Z1-V-M9N-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
19,250
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
58686820CDM2T32TN-25Z1-V-M9NS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
15,900
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
58686829CDM2T32TN-25Z1-V-M9P-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
19,250
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
58686838CDM2T32TN-25Z1-V-M9PS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
15,900
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
58686847CDM2T32TN-25Z1-V-M9B-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
19,030
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
58686856CDM2T32TN-25Z1-V-M9BS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
15,790
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
58686865CDM2T32TN-25Z1-V-H7C-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
21,230
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
58686874CDM2T32TN-25Z1-V-H7CS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
16,890
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
58686890CDM2T32TN-25Z1-V-M9NW-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
19,580
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
58686899CDM2T32TN-25Z1-V-M9NWS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
16,060
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
58686908CDM2T32TN-25Z1-V-M9PW-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
19,580
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
58686917CDM2T32TN-25Z1-V-M9PWS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
16,060
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
58686926CDM2T32TN-25Z1-N-A96-XB2425ロッド先端おねじ金具なし揺動受金具同梱あり
17,220
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
58686935CDM2T32TN-25Z1-N-A96S-XB2425ロッド先端おねじ金具なし揺動受金具同梱あり
14,960
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
58686944CDM2T32TN-25Z1-N-A93-XB2425ロッド先端おねじ金具なし揺動受金具同梱あり
17,000
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
58686960CDM2T32TN-25Z1-N-A93S-XB2425ロッド先端おねじ金具なし揺動受金具同梱あり
14,850
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
58686969CDM2T32TN-25Z1-N-A90-XB2425ロッド先端おねじ金具なし揺動受金具同梱あり
15,680
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
58686978CDM2T32TN-25Z1-N-A90S-XB2425ロッド先端おねじ金具なし揺動受金具同梱あり
14,190
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする