High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2T32TF-】

High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2T32TF-】 - SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2T32TF-】 - SMC

新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一

最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G取付支持金具ヘッド側トラニオン形内容量1個
注意
※High Durability Seriesは、標準製品と比較して耐久性・耐環境性に優れた「特別仕様」のシリーズ総称です。
4113件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端形状
ロッド先端金具
揺動受け金具
オートスイッチ有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58713727CDM2T32TF-25Z1-M9N-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
18,650
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
58713736CDM2T32TF-25Z1-M9NS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
15,290
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
58713745CDM2T32TF-25Z1-M9P-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
18,650
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
58713754CDM2T32TF-25Z1-M9PS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
15,290
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
58713770CDM2T32TF-25Z1-M9B-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
18,430
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
58713779CDM2T32TF-25Z1-M9BS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
15,180
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
58713788CDM2T32TF-25Z1-H7C-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
20,630
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
58713797CDM2T32TF-25Z1-H7CS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
16,280
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
58713806CDM2T32TF-25Z1-M9NW-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
18,980
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
58713815CDM2T32TF-25Z1-M9NWS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
15,460
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
58713824CDM2T32TF-25Z1-M9PW-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
18,980
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
58713840CDM2T32TF-25Z1-M9PWS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
15,460
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
58713849CDM2T32TF-25Z1-M9BW-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
18,980
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
58713858CDM2T32TF-25Z1-M9BWS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
15,460
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
58713867CDM2T32TF-25Z1-H7NF-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
21,510
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
58713876CDM2T32TF-25Z1-H7NFS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
16,720
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
58713885CDM2T32TF-25Z1-A96-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
16,450
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
58713894CDM2T32TF-25Z1-A96S-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
14,190
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
58713910CDM2T32TF-25Z1-A93-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
16,230
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
58713919CDM2T32TF-25Z1-A93S-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
14,080
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
58713928CDM2T32TF-25Z1-A90-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
14,910
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
58713937CDM2T32TF-25Z1-A90S-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
13,420
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
58713946CDM2T32TF-25Z1-B54-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
20,080
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
58713955CDM2T32TF-25Z1-B54S-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
16,010
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
58713964CDM2T32TF-25Z1-B64-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
18,210
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
58713980CDM2T32TF-25Z1-B64S-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
15,070
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
58713989CDM2T32TF-25Z1-C73C-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
18,430
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
58713998CDM2T32TF-25Z1-C73CS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
15,180
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
58714007CDM2T32TF-25Z1-C80C-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
18,320
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
58714016CDM2T32TF-25Z1-C80CS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
15,130
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
58714025CDM2T32TF-25Z1-B59W-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
20,850
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
58714034CDM2T32TF-25Z1-B59WS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
16,390
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
58714050CDM2T32TF-25Z1-V-M9N-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
19,250
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
58714059CDM2T32TF-25Z1-V-M9NS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
15,900
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
58714068CDM2T32TF-25Z1-V-M9P-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
19,250
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
58714077CDM2T32TF-25Z1-V-M9PS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
15,900
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
58714086CDM2T32TF-25Z1-V-M9B-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
19,030
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
58714095CDM2T32TF-25Z1-V-M9BS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
15,790
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
58714104CDM2T32TF-25Z1-V-H7C-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
21,230
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
58714120CDM2T32TF-25Z1-V-H7CS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
16,890
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
58714129CDM2T32TF-25Z1-V-M9NW-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
19,580
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
58714138CDM2T32TF-25Z1-V-M9NWS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
16,060
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
58714147CDM2T32TF-25Z1-V-M9PW-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
19,580
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
58714156CDM2T32TF-25Z1-V-M9PWS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
16,060
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
58714165CDM2T32TF-25Z1-V-M9BW-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
19,580
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
58714174CDM2T32TF-25Z1-V-M9BWS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
16,060
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
58714190CDM2T32TF-25Z1-V-H7NF-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
22,110
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
58714199CDM2T32TF-25Z1-V-H7NFS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
17,330
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
58714208CDM2T32TF-25Z1-V-A96-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
17,050
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
58714217CDM2T32TF-25Z1-V-A96S-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
14,800
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする