曜日別特売

High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2E20TN-】

High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2E20TN-】 - SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2E20TN-】 - SMC

新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一

最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT取付支持金具クレビス一体基本形内容量1個
注意
※High Durability Seriesは、標準製品と比較して耐久性・耐環境性に優れた「特別仕様」のシリーズ総称です。
全4407種類を絞り込む
ストローク(mm)
ロッド先端金具
揺動受け金具
4407種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端形状
ロッド先端金具
揺動受け金具
オートスイッチ有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55638670CDM2E20TN-25Z1-M9NV-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
16,890
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
55638679CDM2E20TN-25Z1-M9NVS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
13,200
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
55638688CDM2E20TN-25Z1-M9PV-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
16,890
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
55638697CDM2E20TN-25Z1-M9PVS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
13,200
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
55638706CDM2E20TN-25Z1-M9BV-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
16,890
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
55638715CDM2E20TN-25Z1-M9BVS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
13,200
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
55638724CDM2E20TN-25Z1-M9NWV-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
17,220
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
55638740CDM2E20TN-25Z1-M9NWVS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
13,370
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
55638749CDM2E20TN-25Z1-M9PWV-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
17,220
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
55638758CDM2E20TN-25Z1-M9PWVS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
13,370
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
55638767CDM2E20TN-25Z1-M9BWV-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
17,220
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
55638776CDM2E20TN-25Z1-M9BWVS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
13,370
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
55638785CDM2E20TN-25Z1-A96V-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
14,690
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55638794CDM2E20TN-25Z1-A96VS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
12,100
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
55638810CDM2E20TN-25Z1-A93V-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
14,470
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55638819CDM2E20TN-25Z1-A93VS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
11,990
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
55638828CDM2E20TN-25Z1-A90V-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
13,150
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
55638837CDM2E20TN-25Z1-A90VS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
11,330
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
55638846CDM2E20TN-25Z1-V-M9NV-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
17,490
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
55638855CDM2E20TN-25Z1-V-M9NVS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
13,810
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
55638864CDM2E20TN-25Z1-V-M9PV-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
17,490
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
55638880CDM2E20TN-25Z1-V-M9PVS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
13,810
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
55638889CDM2E20TN-25Z1-V-M9BV-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
17,490
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
55638898CDM2E20TN-25Z1-V-M9BVS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
13,810
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
55638907CDM2E20TN-25Z1-V-M9NWV-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
17,820
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
55638916CDM2E20TN-25Z1-V-M9NWVS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
13,970
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
55638925CDM2E20TN-25Z1-V-M9PWV-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
17,820
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
55638934CDM2E20TN-25Z1-V-M9PWVS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
13,970
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
55638950CDM2E20TN-25Z1-V-M9BWV-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
17,820
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
55638959CDM2E20TN-25Z1-V-M9BWVS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
13,970
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
55638968CDM2E20TN-25Z1-V-A96V-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
15,290
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55638977CDM2E20TN-25Z1-V-A96VS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
12,710
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
55638986CDM2E20TN-25Z1-V-A93V-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
15,070
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55638995CDM2E20TN-25Z1-V-A93VS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
12,600
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
55639004CDM2E20TN-25Z1-V-A90V-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
13,750
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
55639020CDM2E20TN-25Z1-V-A90VS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
11,940
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
55639029CDM2E20TN-25Z1-W-M9NV-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
17,710
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
55639038CDM2E20TN-25Z1-W-M9NVS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
14,030
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
55639047CDM2E20TN-25Z1-W-M9PV-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
17,710
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
55639056CDM2E20TN-25Z1-W-M9PVS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
14,030
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
55639065CDM2E20TN-25Z1-W-M9BV-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
17,710
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
55639074CDM2E20TN-25Z1-W-M9BVS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
14,030
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
55639090CDM2E20TN-25Z1-W-M9NWV-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
18,040
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
55639099CDM2E20TN-25Z1-W-M9NWVS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
14,190
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
55639108CDM2E20TN-25Z1-W-M9PWV-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
18,040
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
55639117CDM2E20TN-25Z1-W-M9PWVS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
14,190
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
55639126CDM2E20TN-25Z1-W-M9BWV-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
18,040
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
55639135CDM2E20TN-25Z1-W-M9BWVS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
14,190
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
55639144CDM2E20TN-25Z1-W-A96V-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
15,510
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55639160CDM2E20TN-25Z1-W-A96VS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
12,930
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする