曜日別特売

High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2E25TN-】

High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2E25TN-】 - SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2E25TN-】 - SMC

新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一

最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT取付支持金具クレビス一体基本形内容量1個
注意
※High Durability Seriesは、標準製品と比較して耐久性・耐環境性に優れた「特別仕様」のシリーズ総称です。
全4151種類を絞り込む
ストローク(mm)
ロッド先端金具
揺動受け金具
4151種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端形状
ロッド先端金具
揺動受け金具
オートスイッチ有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55683567CDM2E25TN-25Z1-M9NV-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
17,770
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
55683576CDM2E25TN-25Z1-M9NVS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
14,080
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
55683585CDM2E25TN-25Z1-M9PV-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
17,770
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
55683594CDM2E25TN-25Z1-M9PVS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
14,080
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
55683610CDM2E25TN-25Z1-M9BV-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
17,770
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
55683619CDM2E25TN-25Z1-M9BVS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
14,080
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
55683628CDM2E25TN-25Z1-M9NWV-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
18,100
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
55683637CDM2E25TN-25Z1-M9NWVS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
14,250
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
55683646CDM2E25TN-25Z1-M9PWV-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
18,100
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
55683655CDM2E25TN-25Z1-M9PWVS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
14,250
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
55683664CDM2E25TN-25Z1-M9BWV-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
18,100
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
55683680CDM2E25TN-25Z1-M9BWVS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
14,250
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
55683689CDM2E25TN-25Z1-A96V-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
15,570
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
55683698CDM2E25TN-25Z1-A96VS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
12,980
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
55683707CDM2E25TN-25Z1-A93V-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
15,350
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55683716CDM2E25TN-25Z1-A93VS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
12,870
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
55683725CDM2E25TN-25Z1-A90V-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
14,030
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
55683734CDM2E25TN-25Z1-A90VS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
12,210
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
55683750CDM2E25TN-25Z1-V-M9NV-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
18,370
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
55683759CDM2E25TN-25Z1-V-M9NVS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
14,690
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55683768CDM2E25TN-25Z1-V-M9PV-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
18,370
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
55683777CDM2E25TN-25Z1-V-M9PVS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
14,690
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55683786CDM2E25TN-25Z1-V-M9BV-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
18,370
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
55683795CDM2E25TN-25Z1-V-M9BVS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
14,690
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55683804CDM2E25TN-25Z1-V-M9NWV-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
18,700
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
55683820CDM2E25TN-25Z1-V-M9NWVS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
14,850
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55683829CDM2E25TN-25Z1-V-M9PWV-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
18,700
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
55683838CDM2E25TN-25Z1-V-M9PWVS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
14,850
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55683847CDM2E25TN-25Z1-V-M9BWV-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
18,700
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
55683856CDM2E25TN-25Z1-V-M9BWVS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
14,850
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55683865CDM2E25TN-25Z1-V-A96V-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
16,170
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
55683874CDM2E25TN-25Z1-V-A96VS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
13,590
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
55683890CDM2E25TN-25Z1-V-A93V-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
15,950
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
55683899CDM2E25TN-25Z1-V-A93VS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
13,480
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
55683908CDM2E25TN-25Z1-V-A90V-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
14,630
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55683917CDM2E25TN-25Z1-V-A90VS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
12,820
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
55683926CDM2E25TN-25Z1-W-M9NV-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
18,590
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
55683935CDM2E25TN-25Z1-W-M9NVS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
14,910
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55683944CDM2E25TN-25Z1-W-M9PV-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
18,590
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
55683960CDM2E25TN-25Z1-W-M9PVS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
14,910
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55683969CDM2E25TN-25Z1-W-M9BV-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
18,590
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
55683978CDM2E25TN-25Z1-W-M9BVS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
14,910
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55683987CDM2E25TN-25Z1-W-M9NWV-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
18,920
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
55683996CDM2E25TN-25Z1-W-M9NWVS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
15,070
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55684005CDM2E25TN-25Z1-W-M9PWV-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
18,920
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
55684014CDM2E25TN-25Z1-W-M9PWVS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
15,070
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55684030CDM2E25TN-25Z1-W-M9BWV-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
18,920
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
55684039CDM2E25TN-25Z1-W-M9BWVS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
15,070
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55684048CDM2E25TN-25Z1-W-A96V-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
16,390
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
55684057CDM2E25TN-25Z1-W-A96VS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
13,810
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする