曜日別特売

High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2UZ32-】

High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2UZ32-】 - SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2UZ32-】 - SMC

新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一

最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具ボスカットロッド側トラニオン形内容量1個
注意
※High Durability Seriesは、標準製品と比較して耐久性・耐環境性に優れた「特別仕様」のシリーズ総称です。
4326件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端形状
ロッド先端金具
揺動受け金具
オートスイッチ有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56217125CDM2UZ32-25Z1-M9NV-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
19,310
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
56217134CDM2UZ32-25Z1-M9NVS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
15,620
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
56217150CDM2UZ32-25Z1-M9PV-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
19,310
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
56217159CDM2UZ32-25Z1-M9PVS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
15,620
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
56217168CDM2UZ32-25Z1-M9BV-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
19,310
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
56217177CDM2UZ32-25Z1-M9BVS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
15,620
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
56217186CDM2UZ32-25Z1-M9NWV-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
19,640
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
56217195CDM2UZ32-25Z1-M9NWVS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
15,790
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
56217204CDM2UZ32-25Z1-M9PWV-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
19,640
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
56217220CDM2UZ32-25Z1-M9PWVS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
15,790
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
56217229CDM2UZ32-25Z1-M9BWV-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
19,640
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
56217238CDM2UZ32-25Z1-M9BWVS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
15,790
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
56217247CDM2UZ32-25Z1-NW-M9BV-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント揺動受金具同梱あり
20,900
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
56217256CDM2UZ32-25Z1-NW-M9BVS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント揺動受金具同梱あり
17,220
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
56217265CDM2UZ32-25Z1-NW-M9NWV-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント揺動受金具同梱あり
21,230
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
56217274CDM2UZ32-25Z1-NW-M9NWVS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント揺動受金具同梱あり
17,380
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
56217290CDM2UZ32-25Z1-NW-M9PWV-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント揺動受金具同梱あり
21,230
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
56217299CDM2UZ32-25Z1-NW-M9PWVS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント揺動受金具同梱あり
17,380
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
56217308CDM2UZ32-25Z1-NW-M9BWV-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント揺動受金具同梱あり
21,230
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
56217317CDM2UZ32-25Z1-NW-M9BWVS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント揺動受金具同梱あり
17,380
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
56217326CDM2UZ32-25Z1-NW-A96V-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント揺動受金具同梱あり
18,700
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
56217335CDM2UZ32-25Z1-NW-A96VS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント揺動受金具同梱あり
16,120
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
56217344CDM2UZ32-25Z1-NW-A93V-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント揺動受金具同梱あり
18,480
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
56217360CDM2UZ32-25Z1-NW-A93VS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント揺動受金具同梱あり
16,010
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
56217369CDM2UZ32-25Z1-NW-A90V-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント揺動受金具同梱あり
17,160
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
56217378CDM2UZ32-25Z1-NW-A90VS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント揺動受金具同梱あり
15,350
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
56217387CDM2UZ32-25Z1-NQ-M9NV-XB2425ロッド先端おねじロッドエンド揺動受金具同梱あり
20,740
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
56217396CDM2UZ32-25Z1-NQ-M9NVS-XB2425ロッド先端おねじロッドエンド揺動受金具同梱あり
17,050
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
56217405CDM2UZ32-25Z1-NQ-M9PV-XB2425ロッド先端おねじロッドエンド揺動受金具同梱あり
20,740
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
56217414CDM2UZ32-25Z1-NQ-M9PVS-XB2425ロッド先端おねじロッドエンド揺動受金具同梱あり
17,050
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
56217430CDM2UZ32-25Z1-NQ-M9BV-XB2425ロッド先端おねじロッドエンド揺動受金具同梱あり
20,740
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
56217439CDM2UZ32-25Z1-NQ-M9BVS-XB2425ロッド先端おねじロッドエンド揺動受金具同梱あり
17,050
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
56217448CDM2UZ32-25Z1-NQ-M9NWV-XB2425ロッド先端おねじロッドエンド揺動受金具同梱あり
21,070
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
56217457CDM2UZ32-25Z1-NQ-M9NWVS-XB2425ロッド先端おねじロッドエンド揺動受金具同梱あり
17,220
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
56217466CDM2UZ32-25Z1-NQ-M9PWV-XB2425ロッド先端おねじロッドエンド揺動受金具同梱あり
21,070
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
56217475CDM2UZ32-25Z1-NQ-M9PWVS-XB2425ロッド先端おねじロッドエンド揺動受金具同梱あり
17,220
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
56217484CDM2UZ32-25Z1-NQ-M9BWV-XB2425ロッド先端おねじロッドエンド揺動受金具同梱あり
21,070
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
56217500CDM2UZ32-25Z1-NQ-M9BWVS-XB2425ロッド先端おねじロッドエンド揺動受金具同梱あり
17,220
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
56217509CDM2UZ32-25Z1-NQ-A96V-XB2425ロッド先端おねじロッドエンド揺動受金具同梱あり
18,540
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
56217518CDM2UZ32-25Z1-NQ-A96VS-XB2425ロッド先端おねじロッドエンド揺動受金具同梱あり
15,950
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
56217527CDM2UZ32-25Z1-NQ-A93V-XB2425ロッド先端おねじロッドエンド揺動受金具同梱あり
18,320
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
56217536CDM2UZ32-25Z1-NQ-A93VS-XB2425ロッド先端おねじロッドエンド揺動受金具同梱あり
15,840
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
56217545CDM2UZ32-25Z1-NQ-A90V-XB2425ロッド先端おねじロッドエンド揺動受金具同梱あり
17,000
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
56217554CDM2UZ32-25Z1-NQ-A90VS-XB2425ロッド先端おねじロッドエンド揺動受金具同梱あり
15,180
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
56217570CDM2UZ32-25FZ1-M9NV-XB2425ロッド先端めねじ金具なし金具なしあり
19,310
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
56217579CDM2UZ32-25FZ1-M9NVS-XB2425ロッド先端めねじ金具なし金具なしあり
15,620
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
56217588CDM2UZ32-25FZ1-M9PV-XB2425ロッド先端めねじ金具なし金具なしあり
19,310
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
56217597CDM2UZ32-25FZ1-M9PVS-XB2425ロッド先端めねじ金具なし金具なしあり
15,620
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
56217606CDM2UZ32-25FZ1-M9BV-XB2425ロッド先端めねじ金具なし金具なしあり
19,310
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
56217615CDM2UZ32-25FZ1-M9BVS-XB2425ロッド先端めねじ金具なし金具なしあり
15,620
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする