曜日別特売

High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2UZ40TF-】

High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2UZ40TF-】 - SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2UZ40TF-】 - SMC

新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一

最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G取付支持金具ボスカットロッド側トラニオン形内容量1個
注意
※High Durability Seriesは、標準製品と比較して耐久性・耐環境性に優れた「特別仕様」のシリーズ総称です。
4372件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端形状
ロッド先端金具
揺動受け金具
オートスイッチ有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56290860CDM2UZ40TF-25Z1-M9NV-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
25,080
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
56290869CDM2UZ40TF-25Z1-M9NVS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
21,400
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
56290878CDM2UZ40TF-25Z1-M9PV-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
25,080
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
56290887CDM2UZ40TF-25Z1-M9PVS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
21,400
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
56290896CDM2UZ40TF-25Z1-M9BV-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
25,080
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
56290905CDM2UZ40TF-25Z1-M9BVS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
21,400
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
56290914CDM2UZ40TF-25Z1-M9NWV-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
25,410
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
56290930CDM2UZ40TF-25Z1-M9NWVS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
21,560
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
56290939CDM2UZ40TF-25Z1-M9PWV-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
25,410
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
56290948CDM2UZ40TF-25Z1-M9PWVS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
21,560
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
56290957CDM2UZ40TF-25Z1-M9BWV-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
25,410
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
56290966CDM2UZ40TF-25Z1-M9BWVS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
21,560
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
56290975CDM2UZ40TF-25Z1-A96V-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
22,880
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
56290984CDM2UZ40TF-25Z1-A96VS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
20,300
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
56291000CDM2UZ40TF-25Z1-A93V-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
22,660
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
56291009CDM2UZ40TF-25Z1-A93VS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
20,190
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
56291018CDM2UZ40TF-25Z1-A90V-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
21,340
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
56291027CDM2UZ40TF-25Z1-A90VS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
19,530
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
56291036CDM2UZ40TF-25Z1-V-M9NV-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
26,400
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
56291045CDM2UZ40TF-25Z1-V-M9NVS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
22,720
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
56291054CDM2UZ40TF-25Z1-V-M9PV-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
26,400
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
56291070CDM2UZ40TF-25Z1-V-M9PVS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
22,720
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
56291079CDM2UZ40TF-25Z1-V-M9BV-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
26,400
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
56291088CDM2UZ40TF-25Z1-V-M9BVS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
22,720
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
56291097CDM2UZ40TF-25Z1-V-M9NWV-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
26,730
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
56291106CDM2UZ40TF-25Z1-V-M9NWVS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
22,880
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
56291115CDM2UZ40TF-25Z1-V-M9PWV-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
26,730
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
56291124CDM2UZ40TF-25Z1-V-M9PWVS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
22,880
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
56291140CDM2UZ40TF-25Z1-V-M9BWV-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
26,730
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
56291149CDM2UZ40TF-25Z1-V-M9BWVS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
22,880
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
56291158CDM2UZ40TF-25Z1-V-A96V-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
24,200
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
56291167CDM2UZ40TF-25Z1-V-A96VS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
21,620
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
56291176CDM2UZ40TF-25Z1-V-A93V-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
23,980
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
56291185CDM2UZ40TF-25Z1-V-A93VS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
21,510
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
56291194CDM2UZ40TF-25Z1-V-A90V-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
22,660
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
56291210CDM2UZ40TF-25Z1-V-A90VS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
20,850
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
56291219CDM2UZ40TF-25Z1-W-M9NV-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
27,470
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
56291228CDM2UZ40TF-25Z1-W-M9NVS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
23,790
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
56291237CDM2UZ40TF-25Z1-W-M9PV-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
27,470
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
56291246CDM2UZ40TF-25Z1-W-M9PVS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
23,790
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
56291255CDM2UZ40TF-25Z1-W-M9BV-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
27,470
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
56291264CDM2UZ40TF-25Z1-W-M9BVS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
23,790
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
56291280CDM2UZ40TF-25Z1-W-M9NWV-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
27,800
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
56291289CDM2UZ40TF-25Z1-W-M9NWVS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
23,950
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
56291298CDM2UZ40TF-25Z1-W-M9PWV-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
27,800
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
56291307CDM2UZ40TF-25Z1-W-M9PWVS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
23,950
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
56291316CDM2UZ40TF-25Z1-W-M9BWV-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
27,800
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
56291325CDM2UZ40TF-25Z1-W-M9BWVS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
23,950
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
56291334CDM2UZ40TF-25Z1-W-A96V-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
25,270
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
56291350CDM2UZ40TF-25Z1-W-A96VS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
22,690
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする