High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2B20TF-】

High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2B20TF-】 - SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2B20TF-】 - SMC

新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一

仕様スイッチ用磁石なし最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G取付支持金具基本形(両側ボス付)揺動受け金具金具無しオートスイッチ有無なし内容量1個
注意
※High Durability Seriesは、標準製品と比較して耐久性・耐環境性に優れた「特別仕様」のシリーズ総称です。
45件中 145各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端形状
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60370049CM2B20TF-25Z1-XB2425ロッド先端おねじ金具なし
9,020
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
返品不可
60370058CM2B20TF-25Z1-V-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
9,630
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
60370067CM2B20TF-25Z1-W-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
9,850
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
60370076CM2B20TF-25Z1-Q-XB2425ロッド先端おねじロッドエンド
9,630
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
60370085CM2B20TF-25FZ1-XB2425ロッド先端めねじ金具なし
9,020
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
返品不可
60370094CM2B20TF-50Z1-XB2450ロッド先端おねじ金具なし
9,520
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
60370110CM2B20TF-50Z1-V-XB2450ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
10,120
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
60370119CM2B20TF-50Z1-W-XB2450ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
10,340
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
返品不可
60370128CM2B20TF-50Z1-Q-XB2450ロッド先端おねじロッドエンド
10,120
9,198
10,118(税込)
5日以内出荷
返品不可
60370137CM2B20TF-50FZ1-XB2450ロッド先端めねじ金具なし
9,520
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
60370146CM2B20TF-75Z1-XB2475ロッド先端おねじ金具なし
10,010
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
60370155CM2B20TF-75Z1-V-XB2475ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
10,620
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
60370164CM2B20TF-75Z1-W-XB2475ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
10,840
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
60370180CM2B20TF-75Z1-Q-XB2475ロッド先端おねじロッドエンド
10,620
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
60370189CM2B20TF-75FZ1-XB2475ロッド先端めねじ金具なし
10,010
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
60370198CM2B20TF-100Z1-XB24100ロッド先端おねじ金具なし
10,510
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
60370207CM2B20TF-100Z1-V-XB24100ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
11,110
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60370216CM2B20TF-100Z1-W-XB24100ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
11,330
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60370225CM2B20TF-100Z1-Q-XB24100ロッド先端おねじロッドエンド
11,110
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60370234CM2B20TF-100FZ1-XB24100ロッド先端めねじ金具なし
10,510
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
60370250CM2B20TF-125Z1-XB24125ロッド先端おねじ金具なし
11,000
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60370259CM2B20TF-125Z1-V-XB24125ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
11,610
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60370268CM2B20TF-125Z1-W-XB24125ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
11,830
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60370277CM2B20TF-125Z1-Q-XB24125ロッド先端おねじロッドエンド
11,610
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60370286CM2B20TF-125FZ1-XB24125ロッド先端めねじ金具なし
11,000
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60370295CM2B20TF-150Z1-XB24150ロッド先端おねじ金具なし
11,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60370304CM2B20TF-150Z1-V-XB24150ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
12,100
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60370320CM2B20TF-150Z1-W-XB24150ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
12,320
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60370329CM2B20TF-150Z1-Q-XB24150ロッド先端おねじロッドエンド
12,100
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60370338CM2B20TF-150FZ1-XB24150ロッド先端めねじ金具なし
11,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60370347CM2B20TF-200Z1-XB24200ロッド先端おねじ金具なし
12,490
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60370356CM2B20TF-200Z1-V-XB24200ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
13,090
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60370365CM2B20TF-200Z1-W-XB24200ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
13,310
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60370374CM2B20TF-200Z1-Q-XB24200ロッド先端おねじロッドエンド
13,090
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60370390CM2B20TF-200FZ1-XB24200ロッド先端めねじ金具なし
12,490
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60370399CM2B20TF-250Z1-XB24250ロッド先端おねじ金具なし
13,480
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60370408CM2B20TF-250Z1-V-XB24250ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
14,080
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60370417CM2B20TF-250Z1-W-XB24250ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
14,300
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60370426CM2B20TF-250Z1-Q-XB24250ロッド先端おねじロッドエンド
14,080
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60370435CM2B20TF-250FZ1-XB24250ロッド先端めねじ金具なし
13,480
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60370444CM2B20TF-300Z1-XB24300ロッド先端おねじ金具なし
14,470
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
60370460CM2B20TF-300Z1-V-XB24300ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
15,070
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
60370469CM2B20TF-300Z1-W-XB24300ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
15,290
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
60370478CM2B20TF-300Z1-Q-XB24300ロッド先端おねじロッドエンド
15,070
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
60370487CM2B20TF-300FZ1-XB24300ロッド先端めねじ金具なし
14,470
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする