曜日別特売

High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2L32TN-】

High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2L32TN-】 - SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2L32TN-】 - SMC

新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一

仕様スイッチ用磁石なし最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT取付支持金具軸方向フート形揺動受け金具金具無しオートスイッチ有無なし内容量1個
注意
※High Durability Seriesは、標準製品と比較して耐久性・耐環境性に優れた「特別仕様」のシリーズ総称です。
45件中 145各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端形状
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60377697CM2L32TN-25Z1-XB2425ロッド先端おねじ金具なし
10,730
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
60377706CM2L32TN-25Z1-V-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
11,330
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60377715CM2L32TN-25Z1-W-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
11,550
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60377724CM2L32TN-25Z1-Q-XB2425ロッド先端おねじロッドエンド
11,390
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60377740CM2L32TN-25FZ1-XB2425ロッド先端めねじ金具なし
10,730
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
60377749CM2L32TN-50Z1-XB2450ロッド先端おねじ金具なし
11,220
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60377758CM2L32TN-50Z1-V-XB2450ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
11,830
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60377767CM2L32TN-50Z1-W-XB2450ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
12,050
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60377776CM2L32TN-50Z1-Q-XB2450ロッド先端おねじロッドエンド
11,880
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60377785CM2L32TN-50FZ1-XB2450ロッド先端めねじ金具なし
11,220
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60377794CM2L32TN-75Z1-XB2475ロッド先端おねじ金具なし
11,720
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60377810CM2L32TN-75Z1-V-XB2475ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
12,320
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60377819CM2L32TN-75Z1-W-XB2475ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
12,540
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60377828CM2L32TN-75Z1-Q-XB2475ロッド先端おねじロッドエンド
12,380
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60377837CM2L32TN-75FZ1-XB2475ロッド先端めねじ金具なし
11,720
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60377846CM2L32TN-100Z1-XB24100ロッド先端おねじ金具なし
12,210
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60377855CM2L32TN-100Z1-V-XB24100ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
12,820
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60377864CM2L32TN-100Z1-W-XB24100ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
13,040
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60377880CM2L32TN-100Z1-Q-XB24100ロッド先端おねじロッドエンド
12,870
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60377889CM2L32TN-100FZ1-XB24100ロッド先端めねじ金具なし
12,210
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60377898CM2L32TN-125Z1-XB24125ロッド先端おねじ金具なし
12,710
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60377907CM2L32TN-125Z1-V-XB24125ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
13,310
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60377916CM2L32TN-125Z1-W-XB24125ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
13,530
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60377925CM2L32TN-125Z1-Q-XB24125ロッド先端おねじロッドエンド
13,370
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60377934CM2L32TN-125FZ1-XB24125ロッド先端めねじ金具なし
12,710
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60377950CM2L32TN-150Z1-XB24150ロッド先端おねじ金具なし
13,200
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60377959CM2L32TN-150Z1-V-XB24150ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
13,810
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60377968CM2L32TN-150Z1-W-XB24150ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
14,030
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60377977CM2L32TN-150Z1-Q-XB24150ロッド先端おねじロッドエンド
13,860
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60377986CM2L32TN-150FZ1-XB24150ロッド先端めねじ金具なし
13,200
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60377995CM2L32TN-200Z1-XB24200ロッド先端おねじ金具なし
14,190
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60378004CM2L32TN-200Z1-V-XB24200ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
14,800
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
60378020CM2L32TN-200Z1-W-XB24200ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
15,020
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
60378029CM2L32TN-200Z1-Q-XB24200ロッド先端おねじロッドエンド
14,850
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
60378038CM2L32TN-200FZ1-XB24200ロッド先端めねじ金具なし
14,190
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60378047CM2L32TN-250Z1-XB24250ロッド先端おねじ金具なし
15,180
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
60378056CM2L32TN-250Z1-V-XB24250ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
15,790
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
60378065CM2L32TN-250Z1-W-XB24250ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
16,010
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
60378074CM2L32TN-250Z1-Q-XB24250ロッド先端おねじロッドエンド
15,840
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
60378090CM2L32TN-250FZ1-XB24250ロッド先端めねじ金具なし
15,180
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
60378099CM2L32TN-300Z1-XB24300ロッド先端おねじ金具なし
16,170
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
60378108CM2L32TN-300Z1-V-XB24300ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
16,780
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
60378117CM2L32TN-300Z1-W-XB24300ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
17,000
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
60378126CM2L32TN-300Z1-Q-XB24300ロッド先端おねじロッドエンド
16,830
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
60378135CM2L32TN-300FZ1-XB24300ロッド先端めねじ金具なし
16,170
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする