曜日別特売

High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2L40-】

High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2L40-】 - SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2L40-】 - SMC

新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一

仕様スイッチ用磁石なし最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具軸方向フート形揺動受け金具金具無しオートスイッチ有無なし内容量1個
注意
※High Durability Seriesは、標準製品と比較して耐久性・耐環境性に優れた「特別仕様」のシリーズ総称です。
45件中 145各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端形状
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60378598CM2L40-25Z1-XB2425ロッド先端おねじ金具なし
16,500
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
60378607CM2L40-25Z1-V-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
17,820
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
60378616CM2L40-25Z1-W-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
18,890
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
60378625CM2L40-25Z1-Q-XB2425ロッド先端おねじロッドエンド
17,880
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
60378634CM2L40-25FZ1-XB2425ロッド先端めねじ金具なし
16,500
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
60378650CM2L40-50Z1-XB2450ロッド先端おねじ金具なし
17,110
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
60378659CM2L40-50Z1-V-XB2450ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
18,430
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
60378668CM2L40-50Z1-W-XB2450ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
19,500
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
60378677CM2L40-50Z1-Q-XB2450ロッド先端おねじロッドエンド
18,480
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
60378686CM2L40-50FZ1-XB2450ロッド先端めねじ金具なし
17,110
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
60378695CM2L40-75Z1-XB2475ロッド先端おねじ金具なし
17,710
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
60378704CM2L40-75Z1-V-XB2475ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
19,030
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
60378720CM2L40-75Z1-W-XB2475ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
20,100
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
60378729CM2L40-75Z1-Q-XB2475ロッド先端おねじロッドエンド
19,090
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
60378738CM2L40-75FZ1-XB2475ロッド先端めねじ金具なし
17,710
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
60378747CM2L40-100Z1-XB24100ロッド先端おねじ金具なし
18,320
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
60378756CM2L40-100Z1-V-XB24100ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
19,640
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
60378765CM2L40-100Z1-W-XB24100ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
20,710
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
60378774CM2L40-100Z1-Q-XB24100ロッド先端おねじロッドエンド
19,690
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
60378790CM2L40-100FZ1-XB24100ロッド先端めねじ金具なし
18,320
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
60378799CM2L40-125Z1-XB24125ロッド先端おねじ金具なし
18,920
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
60378808CM2L40-125Z1-V-XB24125ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
20,240
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
60378817CM2L40-125Z1-W-XB24125ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
21,310
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
60378826CM2L40-125Z1-Q-XB24125ロッド先端おねじロッドエンド
20,300
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
60378835CM2L40-125FZ1-XB24125ロッド先端めねじ金具なし
18,920
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
60378844CM2L40-150Z1-XB24150ロッド先端おねじ金具なし
19,530
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
60378860CM2L40-150Z1-V-XB24150ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
20,850
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
60378869CM2L40-150Z1-W-XB24150ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
21,920
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
60378878CM2L40-150Z1-Q-XB24150ロッド先端おねじロッドエンド
20,900
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
60378887CM2L40-150FZ1-XB24150ロッド先端めねじ金具なし
19,530
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
60378896CM2L40-200Z1-XB24200ロッド先端おねじ金具なし
20,740
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
60378905CM2L40-200Z1-V-XB24200ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
22,060
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
60378914CM2L40-200Z1-W-XB24200ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
23,130
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
60378930CM2L40-200Z1-Q-XB24200ロッド先端おねじロッドエンド
22,110
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
60378939CM2L40-200FZ1-XB24200ロッド先端めねじ金具なし
20,740
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
60378948CM2L40-250Z1-XB24250ロッド先端おねじ金具なし
21,950
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
60378957CM2L40-250Z1-V-XB24250ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
23,270
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60378966CM2L40-250Z1-W-XB24250ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
24,340
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60378975CM2L40-250Z1-Q-XB24250ロッド先端おねじロッドエンド
23,320
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60378984CM2L40-250FZ1-XB24250ロッド先端めねじ金具なし
21,950
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
60379000CM2L40-300Z1-XB24300ロッド先端おねじ金具なし
23,160
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
60379009CM2L40-300Z1-V-XB24300ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
24,480
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60379018CM2L40-300Z1-W-XB24300ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
25,550
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60379027CM2L40-300Z1-Q-XB24300ロッド先端おねじロッドエンド
24,530
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60379036CM2L40-300FZ1-XB24300ロッド先端めねじ金具なし
23,160
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする