曜日別特売

High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2F40TN-】

High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2F40TN-】 - SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2F40TN-】 - SMC

新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一

仕様スイッチ用磁石なし最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT取付支持金具ロッド側フランジ形揺動受け金具金具無しオートスイッチ有無なし内容量1個
注意
※High Durability Seriesは、標準製品と比較して耐久性・耐環境性に優れた「特別仕様」のシリーズ総称です。
45件中 145各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端形状
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60384444CM2F40TN-25Z1-XB2425ロッド先端おねじ金具なし
16,500
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
60384460CM2F40TN-25Z1-V-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
17,820
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
60384469CM2F40TN-25Z1-W-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
18,890
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
60384478CM2F40TN-25Z1-Q-XB2425ロッド先端おねじロッドエンド
17,880
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
60384487CM2F40TN-25FZ1-XB2425ロッド先端めねじ金具なし
16,500
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
60384496CM2F40TN-50Z1-XB2450ロッド先端おねじ金具なし
17,110
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
60384505CM2F40TN-50Z1-V-XB2450ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
18,430
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
60384514CM2F40TN-50Z1-W-XB2450ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
19,500
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
60384530CM2F40TN-50Z1-Q-XB2450ロッド先端おねじロッドエンド
18,480
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
60384539CM2F40TN-50FZ1-XB2450ロッド先端めねじ金具なし
17,110
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
60384548CM2F40TN-75Z1-XB2475ロッド先端おねじ金具なし
17,710
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
60384557CM2F40TN-75Z1-V-XB2475ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
19,030
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
60384566CM2F40TN-75Z1-W-XB2475ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
20,100
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
60384575CM2F40TN-75Z1-Q-XB2475ロッド先端おねじロッドエンド
19,090
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
60384584CM2F40TN-75FZ1-XB2475ロッド先端めねじ金具なし
17,710
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
60384600CM2F40TN-100Z1-XB24100ロッド先端おねじ金具なし
18,320
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
60384609CM2F40TN-100Z1-V-XB24100ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
19,640
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
60384618CM2F40TN-100Z1-W-XB24100ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
20,710
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
60384627CM2F40TN-100Z1-Q-XB24100ロッド先端おねじロッドエンド
19,690
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
60384636CM2F40TN-100FZ1-XB24100ロッド先端めねじ金具なし
18,320
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
60384645CM2F40TN-125Z1-XB24125ロッド先端おねじ金具なし
18,920
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
60384654CM2F40TN-125Z1-V-XB24125ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
20,240
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
60384670CM2F40TN-125Z1-W-XB24125ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
21,310
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
60384679CM2F40TN-125Z1-Q-XB24125ロッド先端おねじロッドエンド
20,300
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
60384688CM2F40TN-125FZ1-XB24125ロッド先端めねじ金具なし
18,920
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
60384697CM2F40TN-150Z1-XB24150ロッド先端おねじ金具なし
19,530
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
60384706CM2F40TN-150Z1-V-XB24150ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
20,850
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
60384715CM2F40TN-150Z1-W-XB24150ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
21,920
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
60384724CM2F40TN-150Z1-Q-XB24150ロッド先端おねじロッドエンド
20,900
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
60384740CM2F40TN-150FZ1-XB24150ロッド先端めねじ金具なし
19,530
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
60384749CM2F40TN-200Z1-XB24200ロッド先端おねじ金具なし
20,740
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
60384758CM2F40TN-200Z1-V-XB24200ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
22,060
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
60384767CM2F40TN-200Z1-W-XB24200ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
23,130
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
60384776CM2F40TN-200Z1-Q-XB24200ロッド先端おねじロッドエンド
22,110
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
60384785CM2F40TN-200FZ1-XB24200ロッド先端めねじ金具なし
20,740
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
60384794CM2F40TN-250Z1-XB24250ロッド先端おねじ金具なし
21,950
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
60384810CM2F40TN-250Z1-V-XB24250ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
23,270
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
60384819CM2F40TN-250Z1-W-XB24250ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
24,340
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60384828CM2F40TN-250Z1-Q-XB24250ロッド先端おねじロッドエンド
23,320
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60384837CM2F40TN-250FZ1-XB24250ロッド先端めねじ金具なし
21,950
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
60384846CM2F40TN-300Z1-XB24300ロッド先端おねじ金具なし
23,160
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
60384855CM2F40TN-300Z1-V-XB24300ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
24,480
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60384864CM2F40TN-300Z1-W-XB24300ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
25,550
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60384880CM2F40TN-300Z1-Q-XB24300ロッド先端おねじロッドエンド
24,530
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60384889CM2F40TN-300FZ1-XB24300ロッド先端めねじ金具なし
23,160
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする