High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2G20TF-】

High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2G20TF-】 - SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2G20TF-】 - SMC

新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一

仕様スイッチ用磁石なし最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G取付支持金具ヘッド側フランジ形揺動受け金具金具無しオートスイッチ有無なし内容量1個
注意
※High Durability Seriesは、標準製品と比較して耐久性・耐環境性に優れた「特別仕様」のシリーズ総称です。
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端形状
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60386246CM2G20TF-25Z1-XB2425ロッド先端おねじ金具なし
9,520
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
60386255CM2G20TF-25Z1-V-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
10,120
9,198
10,118(税込)
5日以内出荷
返品不可
60386264CM2G20TF-25Z1-W-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
10,340
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
返品不可
60386280CM2G20TF-25Z1-Q-XB2425ロッド先端おねじロッドエンド
10,120
9,198
10,118(税込)
5日以内出荷
返品不可
60386289CM2G20TF-25FZ1-XB2425ロッド先端めねじ金具なし
9,520
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
60386298CM2G20TF-50Z1-XB2450ロッド先端おねじ金具なし
10,010
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
60386307CM2G20TF-50Z1-V-XB2450ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
10,620
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
60386316CM2G20TF-50Z1-W-XB2450ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
10,840
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
60386325CM2G20TF-50Z1-Q-XB2450ロッド先端おねじロッドエンド
10,620
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
60386334CM2G20TF-50FZ1-XB2450ロッド先端めねじ金具なし
10,010
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
60386350CM2G20TF-75Z1-XB2475ロッド先端おねじ金具なし
10,510
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
60386359CM2G20TF-75Z1-V-XB2475ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
11,110
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60386368CM2G20TF-75Z1-W-XB2475ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
11,330
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60386377CM2G20TF-75Z1-Q-XB2475ロッド先端おねじロッドエンド
11,110
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60386386CM2G20TF-75FZ1-XB2475ロッド先端めねじ金具なし
10,510
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
60386395CM2G20TF-100Z1-XB24100ロッド先端おねじ金具なし
11,000
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
60386404CM2G20TF-100Z1-V-XB24100ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
11,610
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60386420CM2G20TF-100Z1-W-XB24100ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
11,830
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60386429CM2G20TF-100Z1-Q-XB24100ロッド先端おねじロッドエンド
11,610
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60386438CM2G20TF-100FZ1-XB24100ロッド先端めねじ金具なし
11,000
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
60386447CM2G20TF-125Z1-XB24125ロッド先端おねじ金具なし
11,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60386456CM2G20TF-125Z1-V-XB24125ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
12,100
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60386465CM2G20TF-125Z1-W-XB24125ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
12,320
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60386474CM2G20TF-125Z1-Q-XB24125ロッド先端おねじロッドエンド
12,100
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60386490CM2G20TF-125FZ1-XB24125ロッド先端めねじ金具なし
11,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60386499CM2G20TF-150Z1-XB24150ロッド先端おねじ金具なし
11,990
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60386508CM2G20TF-150Z1-V-XB24150ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
12,600
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60386517CM2G20TF-150Z1-W-XB24150ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
12,820
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60386526CM2G20TF-150Z1-Q-XB24150ロッド先端おねじロッドエンド
12,600
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60386535CM2G20TF-150FZ1-XB24150ロッド先端めねじ金具なし
11,990
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60386544CM2G20TF-200Z1-XB24200ロッド先端おねじ金具なし
12,980
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60386560CM2G20TF-200Z1-V-XB24200ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
13,590
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60386569CM2G20TF-200Z1-W-XB24200ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
13,810
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60386578CM2G20TF-200Z1-Q-XB24200ロッド先端おねじロッドエンド
13,590
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60386587CM2G20TF-200FZ1-XB24200ロッド先端めねじ金具なし
12,980
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60386596CM2G20TF-250Z1-XB24250ロッド先端おねじ金具なし
13,970
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60386605CM2G20TF-250Z1-V-XB24250ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
14,580
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
60386614CM2G20TF-250Z1-W-XB24250ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
14,800
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
60386630CM2G20TF-250Z1-Q-XB24250ロッド先端おねじロッドエンド
14,580
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
60386639CM2G20TF-250FZ1-XB24250ロッド先端めねじ金具なし
13,970
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60386648CM2G20TF-300Z1-XB24300ロッド先端おねじ金具なし
14,960
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
60386657CM2G20TF-300Z1-V-XB24300ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
15,570
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
60386666CM2G20TF-300Z1-W-XB24300ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
15,790
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
60386675CM2G20TF-300Z1-Q-XB24300ロッド先端おねじロッドエンド
15,570
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする