SMC
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2C25-】
新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
仕様
スイッチ用磁石なし
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)
25
保証耐圧力(MPa)
1.5
最低使用圧力(MPa)
0.05
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポートねじの種類
Rc
取付支持金具
1山クレビス形
揺動受け金具
揺動受金具同梱
オートスイッチ有無
なし
内容量
1個
関連資料:
カタログ(1.77MB)
エアシリンダ選定手順(1.41MB)
注意
※High Durability Seriesは、標準製品と比較して耐久性・耐環境性に優れた「特別仕様」のシリーズ総称です。
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端形状
ロッド先端金具
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60391444
CM2C25-25Z1-XB24
25
ロッド先端おねじ
金具なし
¥
10,400
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60391460
CM2C25-25Z1-V-XB24
25
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
¥
11,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60391469
CM2C25-25Z1-W-XB24
25
ロッド先端おねじ
2山ナックルジョイント
¥
11,220
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60391478
CM2C25-25Z1-Q-XB24
25
ロッド先端おねじ
ロッドエンド
¥
11,060
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60391487
CM2C25-25Z1-N-XB24
25
ロッド先端おねじ
金具なし
¥
11,170
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60391496
CM2C25-25Z1-NV-XB24
25
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
¥
11,770
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60391505
CM2C25-25Z1-NW-XB24
25
ロッド先端おねじ
2山ナックルジョイント
¥
11,990
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60391514
CM2C25-25Z1-NQ-XB24
25
ロッド先端おねじ
ロッドエンド
¥
11,830
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60391530
CM2C25-25FZ1-XB24
25
ロッド先端めねじ
金具なし
¥
10,400
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60391539
CM2C25-25FZ1-N-XB24
25
ロッド先端めねじ
金具なし
¥
11,170
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60391548
CM2C25-50Z1-XB24
50
ロッド先端おねじ
金具なし
¥
10,890
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60391557
CM2C25-50Z1-V-XB24
50
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
¥
11,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60391566
CM2C25-50Z1-W-XB24
50
ロッド先端おねじ
2山ナックルジョイント
¥
11,720
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60391575
CM2C25-50Z1-Q-XB24
50
ロッド先端おねじ
ロッドエンド
¥
11,550
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60391584
CM2C25-50Z1-N-XB24
50
ロッド先端おねじ
金具なし
¥
11,660
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60391600
CM2C25-50Z1-NV-XB24
50
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
¥
12,270
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60391609
CM2C25-50Z1-NW-XB24
50
ロッド先端おねじ
2山ナックルジョイント
¥
12,490
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60391618
CM2C25-50Z1-NQ-XB24
50
ロッド先端おねじ
ロッドエンド
¥
12,320
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60391627
CM2C25-50FZ1-XB24
50
ロッド先端めねじ
金具なし
¥
10,890
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60391636
CM2C25-50FZ1-N-XB24
50
ロッド先端めねじ
金具なし
¥
11,660
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60391645
CM2C25-75Z1-XB24
75
ロッド先端おねじ
金具なし
¥
11,390
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60391654
CM2C25-75Z1-V-XB24
75
ロッド先端おねじ
1山ナックルジョイント
¥
11,990
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60391670
CM2C25-75Z1-W-XB24
75
ロッド先端おねじ
2山ナックルジョイント
¥
12,210
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60391679
CM2C25-75Z1-Q-XB24
75
ロッド先端おねじ
ロッドエンド
¥
12,050
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください