High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2T20TF-】

High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2T20TF-】 - SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2T20TF-】 - SMC

新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一

仕様スイッチ用磁石なし最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G取付支持金具ヘッド側トラニオン形揺動受け金具揺動受金具同梱オートスイッチ有無なし内容量1個
注意
※High Durability Seriesは、標準製品と比較して耐久性・耐環境性に優れた「特別仕様」のシリーズ総称です。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端形状
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60413546CM2T20TF-25Z1-XB2425ロッド先端おねじ金具なし
10,560
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
60413555CM2T20TF-25Z1-V-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
11,170
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60413564CM2T20TF-25Z1-W-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
11,390
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60413580CM2T20TF-25Z1-Q-XB2425ロッド先端おねじロッドエンド
11,170
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60413589CM2T20TF-25Z1-N-XB2425ロッド先端おねじ金具なし
11,330
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60413598CM2T20TF-25Z1-NV-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
11,940
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60413607CM2T20TF-25Z1-NW-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
12,160
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60413616CM2T20TF-25Z1-NQ-XB2425ロッド先端おねじロッドエンド
11,940
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60413625CM2T20TF-25FZ1-XB2425ロッド先端めねじ金具なし
10,560
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
60413634CM2T20TF-25FZ1-N-XB2425ロッド先端めねじ金具なし
11,330
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60413650CM2T20TF-50Z1-XB2450ロッド先端おねじ金具なし
11,060
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60413659CM2T20TF-50Z1-V-XB2450ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
11,660
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60413668CM2T20TF-50Z1-W-XB2450ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
11,880
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60413677CM2T20TF-50Z1-Q-XB2450ロッド先端おねじロッドエンド
11,660
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする