曜日別特売

High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2T40TN-】

High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2T40TN-】 - SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2T40TN-】 - SMC

新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一

仕様スイッチ用磁石なし最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT取付支持金具ヘッド側トラニオン形揺動受け金具揺動受金具同梱オートスイッチ有無なし内容量1個
注意
※High Durability Seriesは、標準製品と比較して耐久性・耐環境性に優れた「特別仕様」のシリーズ総称です。
90件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端形状
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60419749CM2T40TN-25Z1-XB2425ロッド先端おねじ金具なし
17,710
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
60419758CM2T40TN-25Z1-V-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
19,030
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
60419767CM2T40TN-25Z1-W-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
20,100
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
60419776CM2T40TN-25Z1-Q-XB2425ロッド先端おねじロッドエンド
19,090
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
60419785CM2T40TN-25Z1-N-XB2425ロッド先端おねじ金具なし
18,480
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
60419794CM2T40TN-25Z1-NV-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
19,800
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
60419810CM2T40TN-25Z1-NW-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
20,870
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
60419819CM2T40TN-25Z1-NQ-XB2425ロッド先端おねじロッドエンド
19,860
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
60419828CM2T40TN-25FZ1-XB2425ロッド先端めねじ金具なし
17,710
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
60419837CM2T40TN-25FZ1-N-XB2425ロッド先端めねじ金具なし
18,480
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
60419846CM2T40TN-50Z1-XB2450ロッド先端おねじ金具なし
18,320
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
60419855CM2T40TN-50Z1-V-XB2450ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
19,640
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
60419864CM2T40TN-50Z1-W-XB2450ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
20,710
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
60419880CM2T40TN-50Z1-Q-XB2450ロッド先端おねじロッドエンド
19,690
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
60419889CM2T40TN-50Z1-N-XB2450ロッド先端おねじ金具なし
19,090
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
60419898CM2T40TN-50Z1-NV-XB2450ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
20,410
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
60419907CM2T40TN-50Z1-NW-XB2450ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
21,480
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
60419916CM2T40TN-50Z1-NQ-XB2450ロッド先端おねじロッドエンド
20,460
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
60419925CM2T40TN-50FZ1-XB2450ロッド先端めねじ金具なし
18,320
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
60419934CM2T40TN-50FZ1-N-XB2450ロッド先端めねじ金具なし
19,090
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
60419950CM2T40TN-75Z1-XB2475ロッド先端おねじ金具なし
18,920
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
60419959CM2T40TN-75Z1-V-XB2475ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
20,240
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
60419968CM2T40TN-75Z1-W-XB2475ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
21,310
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
60419977CM2T40TN-75Z1-Q-XB2475ロッド先端おねじロッドエンド
20,300
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
60419986CM2T40TN-75Z1-N-XB2475ロッド先端おねじ金具なし
19,690
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
60419995CM2T40TN-75Z1-NV-XB2475ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
21,010
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
60420004CM2T40TN-75Z1-NW-XB2475ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
22,080
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
60420020CM2T40TN-75Z1-NQ-XB2475ロッド先端おねじロッドエンド
21,070
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
60420029CM2T40TN-75FZ1-XB2475ロッド先端めねじ金具なし
18,920
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
60420038CM2T40TN-75FZ1-N-XB2475ロッド先端めねじ金具なし
19,690
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
60420047CM2T40TN-100Z1-XB24100ロッド先端おねじ金具なし
19,530
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
60420056CM2T40TN-100Z1-V-XB24100ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
20,850
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
60420065CM2T40TN-100Z1-W-XB24100ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
21,920
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
60420074CM2T40TN-100Z1-Q-XB24100ロッド先端おねじロッドエンド
20,900
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
60420090CM2T40TN-100Z1-N-XB24100ロッド先端おねじ金具なし
20,300
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
60420099CM2T40TN-100Z1-NV-XB24100ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
21,620
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
60420108CM2T40TN-100Z1-NW-XB24100ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
22,690
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
60420117CM2T40TN-100Z1-NQ-XB24100ロッド先端おねじロッドエンド
21,670
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
60420126CM2T40TN-100FZ1-XB24100ロッド先端めねじ金具なし
19,530
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
60420135CM2T40TN-100FZ1-N-XB24100ロッド先端めねじ金具なし
20,300
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
60420144CM2T40TN-125Z1-XB24125ロッド先端おねじ金具なし
20,130
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
60420160CM2T40TN-125Z1-V-XB24125ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
21,450
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
60420169CM2T40TN-125Z1-W-XB24125ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
22,520
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
60420178CM2T40TN-125Z1-Q-XB24125ロッド先端おねじロッドエンド
21,510
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
60420187CM2T40TN-125Z1-N-XB24125ロッド先端おねじ金具なし
20,900
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
60420196CM2T40TN-125Z1-NV-XB24125ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
22,220
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
60420205CM2T40TN-125Z1-NW-XB24125ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
23,290
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
60420214CM2T40TN-125Z1-NQ-XB24125ロッド先端おねじロッドエンド
22,280
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
60420230CM2T40TN-125FZ1-XB24125ロッド先端めねじ金具なし
20,130
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
60420239CM2T40TN-125FZ1-N-XB24125ロッド先端めねじ金具なし
20,900
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする