High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2V20TN-】

High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2V20TN-】 - SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2V20TN-】 - SMC

新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一

仕様スイッチ用磁石なし最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT取付支持金具クレビス一体形(90°)揺動受け金具揺動受金具同梱オートスイッチ有無なし内容量1個
注意
※High Durability Seriesは、標準製品と比較して耐久性・耐環境性に優れた「特別仕様」のシリーズ総称です。
90件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端形状
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60429244CM2V20TN-25Z1-XB2425ロッド先端おねじ金具なし
9,520
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
60429260CM2V20TN-25Z1-V-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
10,120
9,198
10,118(税込)
5日以内出荷
返品不可
60429269CM2V20TN-25Z1-W-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
10,340
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
返品不可
60429278CM2V20TN-25Z1-Q-XB2425ロッド先端おねじロッドエンド
10,120
9,198
10,118(税込)
5日以内出荷
返品不可
60429287CM2V20TN-25Z1-N-XB2425ロッド先端おねじ金具なし
10,110
9,198
10,118(税込)
5日以内出荷
返品不可
60429296CM2V20TN-25Z1-NV-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
10,720
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
60429305CM2V20TN-25Z1-NW-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
10,940
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
60429314CM2V20TN-25Z1-NQ-XB2425ロッド先端おねじロッドエンド
10,720
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
60429330CM2V20TN-25FZ1-XB2425ロッド先端めねじ金具なし
9,520
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
60429339CM2V20TN-25FZ1-N-XB2425ロッド先端めねじ金具なし
10,110
9,198
10,118(税込)
5日以内出荷
返品不可
60429348CM2V20TN-50Z1-XB2450ロッド先端おねじ金具なし
10,010
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
60429357CM2V20TN-50Z1-V-XB2450ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
10,620
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
60429366CM2V20TN-50Z1-W-XB2450ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
10,840
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
60429375CM2V20TN-50Z1-Q-XB2450ロッド先端おねじロッドエンド
10,620
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
60429384CM2V20TN-50Z1-N-XB2450ロッド先端おねじ金具なし
10,610
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
60429400CM2V20TN-50Z1-NV-XB2450ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
11,210
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60429409CM2V20TN-50Z1-NW-XB2450ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
11,430
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60429418CM2V20TN-50Z1-NQ-XB2450ロッド先端おねじロッドエンド
11,210
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60429427CM2V20TN-50FZ1-XB2450ロッド先端めねじ金具なし
10,010
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
60429436CM2V20TN-50FZ1-N-XB2450ロッド先端めねじ金具なし
10,610
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
60429445CM2V20TN-75Z1-XB2475ロッド先端おねじ金具なし
10,510
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
60429454CM2V20TN-75Z1-V-XB2475ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
11,110
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60429470CM2V20TN-75Z1-W-XB2475ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
11,330
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60429479CM2V20TN-75Z1-Q-XB2475ロッド先端おねじロッドエンド
11,110
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60429488CM2V20TN-75Z1-N-XB2475ロッド先端おねじ金具なし
11,100
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60429497CM2V20TN-75Z1-NV-XB2475ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
11,710
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60429506CM2V20TN-75Z1-NW-XB2475ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
11,930
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60429515CM2V20TN-75Z1-NQ-XB2475ロッド先端おねじロッドエンド
11,710
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60429524CM2V20TN-75FZ1-XB2475ロッド先端めねじ金具なし
10,510
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
60429540CM2V20TN-75FZ1-N-XB2475ロッド先端めねじ金具なし
11,100
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60429549CM2V20TN-100Z1-XB24100ロッド先端おねじ金具なし
11,000
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
60429558CM2V20TN-100Z1-V-XB24100ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
11,610
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60429567CM2V20TN-100Z1-W-XB24100ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
11,830
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60429576CM2V20TN-100Z1-Q-XB24100ロッド先端おねじロッドエンド
11,610
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60429585CM2V20TN-100Z1-N-XB24100ロッド先端おねじ金具なし
11,600
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60429594CM2V20TN-100Z1-NV-XB24100ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
12,200
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60429610CM2V20TN-100Z1-NW-XB24100ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
12,420
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60429619CM2V20TN-100Z1-NQ-XB24100ロッド先端おねじロッドエンド
12,200
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60429628CM2V20TN-100FZ1-XB24100ロッド先端めねじ金具なし
11,000
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
60429637CM2V20TN-100FZ1-N-XB24100ロッド先端めねじ金具なし
11,600
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60429646CM2V20TN-125Z1-XB24125ロッド先端おねじ金具なし
11,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60429655CM2V20TN-125Z1-V-XB24125ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
12,100
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60429664CM2V20TN-125Z1-W-XB24125ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
12,320
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60429680CM2V20TN-125Z1-Q-XB24125ロッド先端おねじロッドエンド
12,100
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60429689CM2V20TN-125Z1-N-XB24125ロッド先端おねじ金具なし
12,090
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60429698CM2V20TN-125Z1-NV-XB24125ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
12,700
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60429707CM2V20TN-125Z1-NW-XB24125ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
12,920
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60429716CM2V20TN-125Z1-NQ-XB24125ロッド先端おねじロッドエンド
12,700
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60429725CM2V20TN-125FZ1-XB24125ロッド先端めねじ金具なし
11,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60429734CM2V20TN-125FZ1-N-XB24125ロッド先端めねじ金具なし
12,090
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする