曜日別特売

High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2V20TF-】

High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2V20TF-】 - SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2V20TF-】 - SMC

新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一

仕様スイッチ用磁石なし最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G取付支持金具クレビス一体形(90°)揺動受け金具揺動受金具同梱オートスイッチ有無なし内容量1個
注意
※High Durability Seriesは、標準製品と比較して耐久性・耐環境性に優れた「特別仕様」のシリーズ総称です。
90件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端形状
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60430145CM2V20TF-25Z1-XB2425ロッド先端おねじ金具なし
9,520
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
60430154CM2V20TF-25Z1-V-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
10,120
9,198
10,118(税込)
5日以内出荷
返品不可
60430170CM2V20TF-25Z1-W-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
10,340
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
返品不可
60430179CM2V20TF-25Z1-Q-XB2425ロッド先端おねじロッドエンド
10,120
9,198
10,118(税込)
5日以内出荷
返品不可
60430188CM2V20TF-25Z1-N-XB2425ロッド先端おねじ金具なし
10,110
9,198
10,118(税込)
5日以内出荷
返品不可
60430197CM2V20TF-25Z1-NV-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
10,720
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
60430206CM2V20TF-25Z1-NW-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
10,940
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
60430215CM2V20TF-25Z1-NQ-XB2425ロッド先端おねじロッドエンド
10,720
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
60430224CM2V20TF-25FZ1-XB2425ロッド先端めねじ金具なし
9,520
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
60430240CM2V20TF-25FZ1-N-XB2425ロッド先端めねじ金具なし
10,110
9,198
10,118(税込)
5日以内出荷
返品不可
60430249CM2V20TF-50Z1-XB2450ロッド先端おねじ金具なし
10,010
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
60430258CM2V20TF-50Z1-V-XB2450ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
10,620
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
60430267CM2V20TF-50Z1-W-XB2450ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
10,840
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
60430276CM2V20TF-50Z1-Q-XB2450ロッド先端おねじロッドエンド
10,620
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
60430285CM2V20TF-50Z1-N-XB2450ロッド先端おねじ金具なし
10,610
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
60430294CM2V20TF-50Z1-NV-XB2450ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
11,210
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60430310CM2V20TF-50Z1-NW-XB2450ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
11,430
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60430319CM2V20TF-50Z1-NQ-XB2450ロッド先端おねじロッドエンド
11,210
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60430328CM2V20TF-50FZ1-XB2450ロッド先端めねじ金具なし
10,010
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
60430337CM2V20TF-50FZ1-N-XB2450ロッド先端めねじ金具なし
10,610
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
60430346CM2V20TF-75Z1-XB2475ロッド先端おねじ金具なし
10,510
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
60430355CM2V20TF-75Z1-V-XB2475ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
11,110
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60430364CM2V20TF-75Z1-W-XB2475ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
11,330
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60430380CM2V20TF-75Z1-Q-XB2475ロッド先端おねじロッドエンド
11,110
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60430389CM2V20TF-75Z1-N-XB2475ロッド先端おねじ金具なし
11,100
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60430398CM2V20TF-75Z1-NV-XB2475ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
11,710
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60430407CM2V20TF-75Z1-NW-XB2475ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
11,930
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60430416CM2V20TF-75Z1-NQ-XB2475ロッド先端おねじロッドエンド
11,710
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60430425CM2V20TF-75FZ1-XB2475ロッド先端めねじ金具なし
10,510
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
60430434CM2V20TF-75FZ1-N-XB2475ロッド先端めねじ金具なし
11,100
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60430450CM2V20TF-100Z1-XB24100ロッド先端おねじ金具なし
11,000
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
60430459CM2V20TF-100Z1-V-XB24100ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
11,610
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60430468CM2V20TF-100Z1-W-XB24100ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
11,830
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60430477CM2V20TF-100Z1-Q-XB24100ロッド先端おねじロッドエンド
11,610
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60430486CM2V20TF-100Z1-N-XB24100ロッド先端おねじ金具なし
11,600
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60430495CM2V20TF-100Z1-NV-XB24100ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
12,200
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60430504CM2V20TF-100Z1-NW-XB24100ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
12,420
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60430520CM2V20TF-100Z1-NQ-XB24100ロッド先端おねじロッドエンド
12,200
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60430529CM2V20TF-100FZ1-XB24100ロッド先端めねじ金具なし
11,000
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
60430538CM2V20TF-100FZ1-N-XB24100ロッド先端めねじ金具なし
11,600
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60430547CM2V20TF-125Z1-XB24125ロッド先端おねじ金具なし
11,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60430556CM2V20TF-125Z1-V-XB24125ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
12,100
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60430565CM2V20TF-125Z1-W-XB24125ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
12,320
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60430574CM2V20TF-125Z1-Q-XB24125ロッド先端おねじロッドエンド
12,100
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60430590CM2V20TF-125Z1-N-XB24125ロッド先端おねじ金具なし
12,090
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60430599CM2V20TF-125Z1-NV-XB24125ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
12,700
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60430608CM2V20TF-125Z1-NW-XB24125ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
12,920
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60430617CM2V20TF-125Z1-NQ-XB24125ロッド先端おねじロッドエンド
12,700
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60430626CM2V20TF-125FZ1-XB24125ロッド先端めねじ金具なし
11,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60430635CM2V20TF-125FZ1-N-XB24125ロッド先端めねじ金具なし
12,090
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする