曜日別特売

High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2FZ25TN-】

High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2FZ25TN-】 - SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2FZ25TN-】 - SMC

新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一

仕様スイッチ用磁石なし最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT取付支持金具ボスカットロッド側フランジ形揺動受け金具金具無しオートスイッチ有無なし内容量1個
注意
※High Durability Seriesは、標準製品と比較して耐久性・耐環境性に優れた「特別仕様」のシリーズ総称です。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端形状
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60440688CM2FZ25TN-200FZ1-XB24200ロッド先端めねじ金具なし
13,860
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60440697CM2FZ25TN-250Z1-XB24250ロッド先端おねじ金具なし
14,850
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
60440706CM2FZ25TN-250Z1-V-XB24250ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
15,460
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
60440715CM2FZ25TN-250Z1-W-XB24250ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
15,680
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
60440724CM2FZ25TN-250Z1-Q-XB24250ロッド先端おねじロッドエンド
15,510
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
60440740CM2FZ25TN-250FZ1-XB24250ロッド先端めねじ金具なし
14,850
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
60440749CM2FZ25TN-300Z1-XB24300ロッド先端おねじ金具なし
15,840
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
60440758CM2FZ25TN-300Z1-V-XB24300ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
16,450
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
60440767CM2FZ25TN-300Z1-W-XB24300ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
16,670
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
60440776CM2FZ25TN-300Z1-Q-XB24300ロッド先端おねじロッドエンド
16,500
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
60440785CM2FZ25TN-300FZ1-XB24300ロッド先端めねじ金具なし
15,840
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする