モノタロウ

吹付プレート 数字

吹付プレート 数字 - モノタロウ吹付プレート 数字 - モノタロウ吹付プレート 数字 - モノタロウ吹付プレート 数字 - モノタロウ吹付プレート 数字 - モノタロウ吹付プレート 数字 - モノタロウ

マーキングスプレーを吹き付けて文字を表示する為のプレートです。
吹き付けるだけで文字を印字できます。
やわらかい素材ですので曲げて曲面への吹き付け印字も可能です。
また、樹脂製のためサビや劣化の心配も少ないです。

用途文字を表示する用に。床や壁、工場・事務所・物流倉庫・商業施設・工事現場などに。材質PP表示内容数字内容量1組(10枚)
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※水性スプレー専用です。溶剤スプレーを使用しますと変形する恐れがあります。
※火気に近づけないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
プレート寸法(mm)
文字サイズ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63176656-170×15050×30
5,198
5,718(税込)
当日出荷
1年間返品保証
63176665-230×200100×65
8,198
9,018(税込)
当日出荷
1年間返品保証
63176674-295×245150×95
9,998
10,998(税込)
当日出荷
1年間返品保証
63176690-320×250200×125
11,980
13,178(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする