グーリング
ストレートシャンクドリル 658 GT100
深穴加工定番。高能率加工用コーティング付きドリルです。
用途
合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼の加工
材質
SKH51
先端角(°)
38
コーティング
TINコート
バスケットに入れる
97
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
溝長(mm)
刃径(Φmm)
全長L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51250625
658 3.000
1本
33
3
61
¥
2,350
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
51250634
658 3.100
1本
36
3.1
65
¥
2,280
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
51250650
658 3.200
1本
36
3.2
65
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
51250659
658 3.300
1本
36
3.3
65
¥
2,490
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
51250668
658 3.500
1本
39
3.5
70
¥
2,670
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
51250677
658 3.600
1本
39
3.6
70
¥
2,690
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
51250686
658 3.700
1本
39
3.7
70
¥
2,790
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
51250695
658 3.900
1本
43
3.9
75
¥
3,120
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
51250704
658 4.000
1本
43
4
75
¥
2,890
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
51250720
658 4.100
1本
43
4.1
75
¥
3,100
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
51250729
658 4.300
1本
47
4.3
80
¥
3,230
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
51250738
658 4.400
1本
47
4.4
80
¥
3,380
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
51250747
658 4.500
1本
47
4.5
80
¥
3,120
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
51250756
658 4.700
1本
47
4.7
80
¥
3,550
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
51250765
658 5.000
1本
52
5
86
¥
3,280
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
51250774
658 5.100
1本
52
5.1
86
¥
3,990
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
51250790
658 5.200
1本
52
5.2
86
¥
4,150
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
51250799
658 5.300
1本
52
5.3
86
¥
4,150
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
51250808
658 5.400
1本
57
5.4
93
¥
4,760
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
51250817
658 5.600
1本
57
5.6
93
¥
4,760
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
51250826
658 5.700
1本
57
5.7
93
¥
4,760
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
51250835
658 5.900
1本
57
5.9
93
¥
4,940
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
51250844
658 6.000
1本
57
6
93
¥
4,670
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
51250860
658 6.300
1本
63
6.3
101
¥
5,970
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
51250869
658 6.400
1本
63
6.4
101
¥
5,970
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
51250878
658 6.500
1本
63
6.5
101
¥
5,200
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
51250887
658 6.600
1本
63
6.6
101
¥
5,970
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
51250896
658 6.700
1本
63
6.7
101
¥
5,970
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
51250905
658 6.800
1本
69
6.8
109
¥
6,140
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
51250914
658 6.900
1本
69
6.9
109
¥
6,570
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
51250930
658 7.000
1本
69
7
109
¥
5,890
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
51250939
658 7.100
1本
69
7.1
109
¥
7,360
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
51250948
658 7.200
1本
69
7.2
109
¥
7,360
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
51250957
658 7.300
1本
69
7.3
109
¥
7,360
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
51250966
658 7.400
1本
69
7.4
109
¥
7,360
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
51250975
658 7.500
1本
69
7.5
109
¥
6,570
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
51250984
658 7.600
1本
75
7.6
117
¥
8,220
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
51251000
658 7.700
1本
75
7.7
117
¥
8,220
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
51251009
658 7.800
1本
75
7.8
117
¥
8,220
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
51251018
658 7.900
1本
75
7.9
117
¥
8,220
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
51251027
658 8.000
1本
75
8
117
¥
7,620
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
51251036
658 8.100
1本
75
8.1
117
¥
8,830
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
51251045
658 8.200
1本
75
8.2
117
¥
9,190
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
51251054
658 8.300
1本
75
8.3
117
¥
9,190
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
51251070
658 8.400
1本
75
8.4
117
¥
9,520
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
51251079
658 8.500
1本
75
8.5
117
¥
8,580
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
51251088
658 9.000
1本
81
9
125
¥
10,050
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
51251097
658 9.200
1本
81
9.2
125
¥
12,640
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
51251106
658 9.300
1本
81
9.3
125
¥
12,640
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
51251115
658 9.400
1本
81
9.4
125
¥
12,640
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ