#3 溶接面

#3 溶接面 - エスコ#3 溶接面 - エスコ

レンズの上げ下げが簡単にできます

仕様●用途:溶接周辺作業等に●遮光度:#3●材質:ポリカーボネート●重量:約325g●レンズカラー:グリーン●直被式アズワン品番65-5657-50内容量1個
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61141144EA800KA-14
オープン
10,600
11,660(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接面」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする