曜日別特売

[+ - キリ]ドライバーセット 差替式

[+ - キリ]ドライバーセット 差替式 - エスコ

ハイクオリティーペーパーボックス仕様。
工具セット内のミニケースとして使用できる、目に留まりやすく、特徴などが記載されたパッケージです。
外箱付き。

仕様●型番:PB 215.CBB●<セット内容>:10点●(-)ドライバービット:0.6X4・0.8X5.5・1X6.5・1.2X8(mm)●(+)ドライバービット:#1、#2●(-)精密ドライバービット:0.4X2.5・0.5X3.5(mm)●重量:450g●きりビット●プラスチックハンドルアズワン品番65-3885-22内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61141187EA550A
オープン
13,100
14,410(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月3日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする