曜日別特売

[4ポート] USB2.0ハブ 強力マグネット付/バスパワー

[4ポート] USB2.0ハブ 強力マグネット付/バスパワー - エスコ[4ポート] USB2.0ハブ 強力マグネット付/バスパワー - エスコ[4ポート] USB2.0ハブ 強力マグネット付/バスパワー - エスコ[4ポート] USB2.0ハブ 強力マグネット付/バスパワー - エスコ

対応OS:Windows11・10・8.1・8・7macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS10.12~10.15、OSX10.8~10.11、MacOSX10.0~10.7ChromeOS※ChromeOSの対応はサンワサプライWEB対応表をご覧ください。
供給電流:350mA最大(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。
ACアダプタを使用しないバスパワーのUSBハブです。
片側に3ポート、側面に1ポートのレイアウトなので大きなコネクタのUSB機器は側面を使えば他のポートをふさぐことがありません。
USB2.0に対応した4ポートUSBハブです。

仕様●型番:USB-HUB226GBKN●ポート数:4●インターフェイス:USB仕様 Ver2.0準拠(USB Ver1.1上位互換)●電源:バスパワー●サイズ:83(W)×34(D)×15(H)mm●重量:33g●コネクタ:アップストリーム側/MiniUSB B メスx1 ダウンストリーム側/USB Type-A メスx4●カラー:ブラック●ケーブル長:1m●通信速度:480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)●付属品:ミニUSBケーブル(USB Aコネクタ オス-ミニUSB Bコネクタ オス)約1.0m)●過電流保護機能内蔵●マグネット付アズワン品番65-3891-59内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61141214EA764AD-94A
オープン
5,430
5,973(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする