エスコ
[EA928AY-601用] 替モップ 30枚
【EA928AY-601用】替モップ
使い捨てシートで衛生的。
厚手タイプなので床面にキズがつくことを防止します。
仕様
●名称:替モップ(30枚)●サイズ:450(W)×130(D)mm●重量:10g●材質:ポリエステル、レーヨン●入数:30枚
アズワン品番
65-3897-19
内容量
1セット(30枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61141379
EA928AY-602
オープン
¥
4,460
¥
4,906
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください