エスコ
[L/215mm] 手袋 ナイロン・ウレタンコート/10双
13ゲージ
凸凹編み
手袋特殊編みで凹凸があるので、グリップ力とフィット感が抜群です。
仕様
●サイズ:L●全長(mm):215●掌周り(mm):90●中指長さ(mm):82●厚み:1.4mm●材質:繊維部:ナイロン樹脂部:ポリウレタン●入数:10双
アズワン品番
65-3883-48
内容量
1セット(10双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61141406
EA354AC-58
オープン
¥
2,090
¥
2,299
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください