[L/245mm] 手袋 ニトリルゴム・パウダー無/50枚

[L/245mm] 手袋 ニトリルゴム・パウダー無/50枚 - エスコ[L/245mm] 手袋 ニトリルゴム・パウダー無/50枚 - エスコ[L/245mm] 手袋 ニトリルゴム・パウダー無/50枚 - エスコ[L/245mm] 手袋 ニトリルゴム・パウダー無/50枚 - エスコ[L/245mm] 手袋 ニトリルゴム・パウダー無/50枚 - エスコ

手袋を付けたままタッチパネル使用可能
油にも滑りにくい
エンボス加工でがっちりグリップ
左右兼用
パウダー無

仕様●サイズ:L●全長(mm):245●掌周り(mm):210●中指長さ(mm):85●厚み:指先:0.17mm拳部:0.15mm袖口:0.13mm(±0.03mm)●材質:ニトリルゴム●入数:50枚アズワン品番65-3883-54内容量1箱(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61141415EA354DJ-2
オープン
2,860
3,146(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする