エスコ
[L] サポーター 腰用
背部の集中圧迫、背部、腹部に滑り止め素材を使用したプロタイプ
サイドの薄手の伸縮素材が腹部にかかる余計な圧を逃します。
仕様
●材質:ポリエステル、ナイロン●サイズ:L●腸骨周囲:90~120cm●ベルト幅:250mm
アズワン品番
65-3896-64
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61141424
EA926CC-23A
オープン
¥
7,500
¥
8,250
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください