エスコ
[LL/245mm] 手袋 ニトリルゴム・パウダー無/50枚
手袋を付けたままタッチパネル使用可能
油にも滑りにくい
エンボス加工でがっちりグリップ
左右兼用
パウダー無
仕様
●サイズ:LL●全長(mm):245●掌周り(mm):230●中指長さ(mm):90●厚み:指先:0.17mm拳部:0.15mm袖口:0.13mm(±0.03mm)●材質:ニトリルゴム●入数:50枚
アズワン品番
65-3883-55
内容量
1箱(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61141458
EA354DJ-3
オープン
¥
2,860
¥
3,146
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください