曜日別特売

[M/215mm] 手袋 ナイロン・ウレタンコート/10双

[M/215mm] 手袋 ナイロン・ウレタンコート/10双 - エスコ[M/215mm] 手袋 ナイロン・ウレタンコート/10双 - エスコ

13ゲージ
凸凹編み
手袋特殊編みで凹凸があるので、グリップ力とフィット感が抜群です。

仕様●サイズ:M●全長(mm):215●掌周り(mm):90●中指長さ(mm):80●厚み:1.4mm●材質:繊維部:ナイロン樹脂部:ポリウレタン●入数:10双アズワン品番65-3883-47内容量1セット(10双)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61141476EA354AC-57
オープン
2,090
2,299(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする