[M/260mm] 手袋・静電・耐溶剤 ポリウレタン製

[M/260mm] 手袋・静電・耐溶剤 ポリウレタン製 - エスコ[M/260mm] 手袋・静電・耐溶剤 ポリウレタン製 - エスコ[M/260mm] 手袋・静電・耐溶剤 ポリウレタン製 - エスコ[M/260mm] 手袋・静電・耐溶剤 ポリウレタン製 - エスコ[M/260mm] 手袋・静電・耐溶剤 ポリウレタン製 - エスコ

耐油性、耐溶剤があります。
特殊カーボンを練りこみ、導電性を付与した手袋です。
帯電体からの静電気を、人体、アース線等を通じて地面にアースします。
静電気対策手袋の中でも、柔らかく操作しやすいので作業性に優れています。

仕様●サイズ:M●全長(mm):260●掌周り(mm):218●中指長さ(mm):76●厚み:0.95mm●電気抵抗値:10^3-10^7Ω●材質:表面/ポリウレタン裏地/綿100%+導電繊維●裏地付アズワン品番65-5662-94内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61141494EA354BF-41A
オープン
2,300
2,530(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする