エスコ
[S] 手袋 薄手・ナイロン/12双
弱電、家電組立、細かい作業向き。
通気性に優れ、細かい作業に最適です。
薄手のナイロンを使用した左右兼用のマチ付き手袋です。
仕様
●サイズ:S●全長(mm):215●掌周り(mm):172●中指長さ(mm):81●厚み:0.7mm●材質:ナイロン●ステッチカラー:グリーン●入数:12双●重量(g):10
アズワン品番
65-5663-37
内容量
1パック(12双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61141555
EA354AA-61
オープン
¥
3,260
¥
3,586
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください