[充電式] 作業灯/LED 屋内外兼用

[充電式] 作業灯/LED 屋内外兼用 - エスコ[充電式] 作業灯/LED 屋内外兼用 - エスコ[充電式] 作業灯/LED 屋内外兼用 - エスコ[充電式] 作業灯/LED 屋内外兼用 - エスコ[充電式] 作業灯/LED 屋内外兼用 - エスコ

※充電アダプターは付属しておりません。
屋外型
マグネット付
マグネットで貼る・フックでかける、コードが邪魔にならない充電式!

仕様●型番:LMTW-5CH●明るさ:HIGH/458LmMID/225LmLOW/90Lm●消費電力:5W●全長:227mm●電源:リチウムイオンバッテリー3.7V 5200mAh●充電時間:3.5時間●連続使用時間:HIGH/5.5時間MID/9時間LOW/19.5時間●光源:LED●1m照度:HIGH/120Lx、MID/60Lx、LOW/30Lx●点灯パターン:HIGH/MID/LOW/点滅/SOS●サイズ:227(W)×57(D)×56(H)mm●重量:250g●色温度:6500K●演色性:Ra74●照射角:水平(H)140度垂直(V)240度●電池寿命:約500回●球寿命:40000時間●使用環境温度:-10~40℃●付属品:USBケーブル●防水規格:IPX3アズワン品番65-5670-24内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61141659EA815LD-300A
オープン
11,500
12,650(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする