曜日別特売

[充電式] 作業灯/LED 屋内外兼用

[充電式] 作業灯/LED 屋内外兼用 - エスコ[充電式] 作業灯/LED 屋内外兼用 - エスコ[充電式] 作業灯/LED 屋内外兼用 - エスコ[充電式] 作業灯/LED 屋内外兼用 - エスコ[充電式] 作業灯/LED 屋内外兼用 - エスコ

電源スイッチ長押しでOFF(3秒以上の点灯後は短押しでOFF)
マグネットで貼る、ストラップでかける、コードが邪魔にならない充電式!
屋内・屋外兼用型、充電式、LED照明です。

仕様●型番:LMTW-7CH●明るさ:HIGH:600LmMID:283LmLOW:110Lm●消費電力:7W●全長:291mm●電源:リチウムイオンバッテリー3.7V7800mAh●充電電源:DC5V2A(USB)●充電時間:7時間●連続使用時間:HIGH:8時間MID:14時間LOW:30時間●光源:LED●1m照度:HIGH:140LxMID:70LxLOW:30Lx●3m照度:HIGH:15LxMID:8LxLOW:4Lx●5m照度:HIGH:7LxMID:3LxLOW:1Lx●点灯パターン:HIGH→MID→LOW→点滅→SOS●サイズ:291(W)×57(D)×56(H)mm●重量:320g●色温度:6500K●光源色:昼光色(6500K)●演色性:Ra74●電池寿命:約500回●球寿命:40000時間●使用環境温度:-10~40℃●照射角:上下:140度左右:240度●付属品:USBケーブル●用途:自動車整備・簡易照明●注意事項:充電アダプターは付属しておりません。●仕様:屋内・屋外兼用型●防水規格:IPX3アズワン品番65-3893-47内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61141668EA815LD-310A
オープン
13,300
14,630(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする