曜日別特売

[単3x1本] フラッシュライト/LED ペン型

[単3x1本] フラッシュライト/LED ペン型 - エスコ[単3x1本] フラッシュライト/LED ペン型 - エスコ[単3x1本] フラッシュライト/LED ペン型 - エスコ[単3x1本] フラッシュライト/LED ペン型 - エスコ[単3x1本] フラッシュライト/LED ペン型 - エスコ

ストラップ穴付、クリップ付
ペンタイプで120lmの大光量ライト
ハイ/ローの2モード切り換えプッシュスイッチ
2段階テールスイッチ。半押しで使えて、押し込むとロック。チョイ使いに最適
電池残量警告付。電池容量が減ったら点滅でお知らせ
移動時や接触でONにならない誤動作防止形状テールスイッチ

仕様●型番:LE-P121D●使用電池:単3×1本(別売)●明るさ:強:120ルーメン弱:15ルーメン●電池寿命(時間):強:2弱:8●サイズ:Φ25×105mm●重量:53g(電池含)●照射距離:強:60m●材質:本体:アルミ、シリコン、ABS、PCクリップ:SUS●照射タイプ:集散光●防水性能:IPX4●落下強度:2mアズワン品番65-3889-48内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61141704EA758TA-11
オープン
1,650
1,815(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする