0.72m/3段 踏台 スチール製

0.72m/3段 踏台 スチール製 - エスコ0.72m/3段 踏台 スチール製 - エスコ0.72m/3段 踏台 スチール製 - エスコ
仕様●天板高さ(m):0.72●全高(m):0.93●段数:3●折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm:490×105×1050●設置寸法(W)×(D)mm:490×660●重量(kg):6.6●天板サイズ:380(W)×260(D)mm●材質:スチール●最大使用荷重:100kgアズワン品番65-5658-57内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61141844EA903RC-3A
オープン
6,940
7,634(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする