1.0ton/105-350mm パンタグラフジャッキ

1.0ton/105-350mm パンタグラフジャッキ - エスコ1.0ton/105-350mm パンタグラフジャッキ - エスコ1.0ton/105-350mm パンタグラフジャッキ - エスコ1.0ton/105-350mm パンタグラフジャッキ - エスコ1.0ton/105-350mm パンタグラフジャッキ - エスコ1.0ton/105-350mm パンタグラフジャッキ - エスコ1.0ton/105-350mm パンタグラフジャッキ - エスコ

タイヤ交換・パンク修理、タイヤチェーンの脱着に
サイドジャッキアップ専用
ご使用前、可動部に注油していただくと動きが良くなります。

仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:FA-1●用途:車載に便利!タイヤ交換・パンク修理、タイヤチェーンの脱着に●能力:1t(最大揚程質量/9.8kN)●最大揚高:350mm●最低高:105mm●ストローク:約245mm●サイズ:388(W)×79(D)×105(H)mm●重量:約1.8kg●ハンドルサイズ:約450mm●サドル部サイズ:50×41×52mm(溝の深さ約23mm)●適合車種:軽自動車~1800CCクラス車 ※ミニバン、ハイブリッド車を除く。アズワン品番65-3903-47内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61141930EA993LA-3A
オープン
3,940
4,334(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする