曜日別特売

1/2"DRx1/4"HEX インパクトソケットアダプター

1/2"DRx1/4"HEX インパクトソケットアダプター - エスコ

差込角1/4"HEXの段付き1/2"SQインパクトソケットアダプター。

仕様●六角シャンク:1/4"●差込角:1/2"●全長:50mm●外径(mm):19.2●重量(g):46●材質:クロム合金鋼●クイックリリースアズワン品番65-5669-83内容量1個
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61142027EA618AX-113A
オープン
9,460
10,406(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする