曜日別特売

1000mm 雑草抜き 長柄

1000mm 雑草抜き 長柄 - エスコ1000mm 雑草抜き 長柄 - エスコ1000mm 雑草抜き 長柄 - エスコ1000mm 雑草抜き 長柄 - エスコ

雑草の除去に
頑固な根を張る雑草も根本から引っこ抜きます。
地中深くまで届く錆びにくいステンレス製の刃
軽量で丈夫なハンドル
ステッププレートに足をかけることで、力をあまり入れずに草取り機を地面に挿入できます。
ステッププレートは折りたたんで保管できます。

仕様●刃長(mm):83●全長(mm):1000●重量:1.29kg●材質:爪/ステンレス鋼 ハンドル/ナイロン、グラスファイバーアズワン品番65-3887-75内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61142088EA650DD-16
オープン
8,160
8,976(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする