曜日別特売

1000x2000mm 網戸用花粉フィルター

1000x2000mm 網戸用花粉フィルター - エスコ1000x2000mm 網戸用花粉フィルター - エスコ1000x2000mm 網戸用花粉フィルター - エスコ

両面テープ(15mm×10m)付
網戸に貼るだけで、網戸の目から侵入する花粉の約80%をブロックし、ホコリ、砂ぼこりや虫までシャットアウトします。
きれいにはがせる両面テープ付きなので、ご家庭で簡単に取り付け可能。生地はおだやかな採光性があり、お部屋も暗くならず、目隠し効果もあります。
のり残りをする場合がありますので、3ヶ月を目安に貼り替えをお願いします。
特殊フィルターが花粉をブロック、室内への侵入を約80%カットします。
ホコリや虫をブロック、室内を清潔に保ちます。
可視光線透過率が高いので室内が暗くならず、適度な効果も得られます。
のり残りしにくい強力両面テープを使用しているので、使用後はきれいにはがせます。(貼りつけ期間内での使用の場合)
紫外線を約60%カットします。
本製品を使用した場合、通期量は網戸のみに比べ1/6程度になります。

仕様●サイズ(mm):1000×2000●厚み(mm):0.1●材質:フィルター:特殊不織布(レーヨン・アクリル)粘着剤:アクリル系はくり紙:紙●貼りつけ期間:3ヶ月●使用上の注意:・気温10℃以上の時に作業してください。・直射日光のあたる所や高温多湿になる所に置かないでください。●使用できない場所:・常に水がかかり、乾燥しない所。・表面が高温になる所やストーブなどの火のそばでは使用しないでください。・網戸の形状によっては取りつけられない場合があります。アズワン品番65-3900-02内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61142140EA952AD-73
オープン
1,520
1,672(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする