100x246mm ハンディ粘着クリーナー

100x246mm ハンディ粘着クリーナー - エスコ

花粉対策に。
衣類の繊維を傷めない洋服用のコロコロです。
スーツや制服などの髪の毛、ペットの毛、ホコリ、糸くずとりなどに最適です。
サッと取り出しやすく、フック穴がついたケースなので、玄関に取りつけて、外出前や外出後の洋服のお手入れにもお奨めです。

仕様●テープ(mm):100(W)×50周巻●全長(mm):246●重量(g):115●用途:洋服用●材質:テープ/特殊粘着加工紙、本体/ポリエチレン、ケース/ポリプロピレン●内径45mm●特殊ミシン目入りアズワン品番65-5658-84内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61142255EA922B-240
オープン
570
627(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする