102mmx10T ジグソーブレード 5枚

102mmx10T ジグソーブレード 5枚 - エスコ102mmx10T ジグソーブレード 5枚 - エスコ

Uシャンク
パワーブラストテクノロジー技術を用い優れた切れ味と取付部の破断を軽減

仕様●型番:1990963●全長:101.6mm●取付部厚み:1.5mm●山数:10●適用素材:硬質木材4.8mm-31.8mm●入数:5枚●材質:バイメタルアズワン品番65-3893-91内容量1パック(5枚)
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61142264EA854LA-8A
オープン
2,130
2,343(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする