103mm ワイヤーハンドルロック

103mm ワイヤーハンドルロック - エスコ103mm ワイヤーハンドルロック - エスコ103mm ワイヤーハンドルロック - エスコ103mm ワイヤーハンドルロック - エスコ103mm ワイヤーハンドルロック - エスコ103mm ワイヤーハンドルロック - エスコ

簡単取付け、取外し。
丸めて楽々、コンパクト収納。
幅広い車種に対応できる汎用性。
ハンドルにワイヤーロックを通し、リングの中にロック側を入れ、輪を作ります。シートベルトのバックルに取り付け、「カチッ」と鳴るまで差し込んで、抜けないか確認します。

付属品特殊専用キー3個付材質ロック部/ABS樹脂、スチール シリンダー/亜鉛 ワイヤー被膜/PVC 保護カバー/ポリエステル寸法(mm)ロック部/103×48×59全長(mm)695(プレート含む)質量(g)約440g(キー除く)型番SVR-411メーカー中発販売アズワン品番65-3902-46内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61142280EA983VF-2
オープン
9,500
10,450(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする