曜日別特売

105x600x100mm パーツトレー/ラック棚用 青/16個

105x600x100mm パーツトレー/ラック棚用 青/16個 - エスコ105x600x100mm パーツトレー/ラック棚用 青/16個 - エスコ105x600x100mm パーツトレー/ラック棚用 青/16個 - エスコ105x600x100mm パーツトレー/ラック棚用 青/16個 - エスコ

奥行600mm用

仕様●外寸(mm):105×600×102(H)●内寸(mm):76×562×102(H)●材質:ポリプロピレン●色:青●入数:16アズワン品番65-3888-39内容量1箱(16個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61142307EA661ED-2
オープン
17,300
19,030(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグスチール製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする