10mL マクロチップ 透明 バルク 100個×2パック入

10mL マクロチップ 透明 バルク 100個×2パック入 - AXYGEN

Axygen(R)ユニバーサルチップは、様々なタイプのシングルおよびマルチチャンネルピペッターに適合するように設計されており、ほとんどのリサーチグレードピペッターに対応しています。
ポリプロピレン製で、ノンパイロジェニック、RNase/DNaseフリーです。
AxygenMaxymumRecovery(マキシマムリカバリー)、先端面取り加工、Eppendorfスタイル、未滅菌、滅菌済み、フィルターなしおよびその他の特定のアプリケーション用をご用意しています。
高い柔軟性と内側のシーリングリングにより、しっかりとフィットすると同時に少ない力で取り外すことができます。
ポリプロピレン製で、ノンパイロジェニック、RNase/DNaseフリーです。
GilsonP10mLおよびMLAピペッターに適合します。

仕様●パック入数:100/パック●ケース入数:20/ケース●ブランド:Axygen(R)●容量:10mL●フィルター:なし●カラー:クリア●滅菌:なし●パッケージフォーマット:100本/パック、20パック/ケース●オートクレーブ可能:ありアズワン品番65-3964-11内容量1ケース(2パック×100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61142359T-10ML-C
71,000
70,980
78,078(税込)
123日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする