10mm 無段変速・電気ドリル 正逆転付

10mm 無段変速・電気ドリル 正逆転付 - エスコ10mm 無段変速・電気ドリル 正逆転付 - エスコ10mm 無段変速・電気ドリル 正逆転付 - エスコ
仕様●メーカー:京セラ●型番:MD-12VR●仕様:本体のみ●電源:AC100V・240W●回転数:0~2100rpm●サイズ:216(W)×60(L)×200(H)mm●首径:Φ43mm●コード長:2m●重量:1.0kg●チャック能力:Φ0.8~10mm●チャック取付方法:ネジ3/8"24UNF●能力:最大穴あけ、鉄工/Φ10mm、木工/Φ13mm●替カーボンブラシ:EA813RA-5●木材や金属の穴あけに●二重絶縁、正逆転機能、無段変速機能付●キリの着脱がしやすいキーレスチャック式●握りやすく操作性に優れたハンドル形状●正/逆転の切換が容易な押しボタンタイプアズワン品番65-5657-83内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61142377EA801A-6A
オープン
9,730
10,703(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする